ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。
固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978
全長(mm)1320
質量(kg)14
材質(車輪)ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300
キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)580
ハンドル高さ(mm)1100
キャスター径(Φmm)200
荷台寸法(奥行)(mm)900
すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125
材質(荷台)スチール
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
表面抵抗値1011Ω~1012Ωで電子実験用器材の移動に上下2段で異なったものを搬送できます。
種別完成品
材質樹脂
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
特性帯電防止
溶接一体構造です。
三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様三面パネル付
付属品ストッパーセットLSP-2SET
トラスコ品番768-0724
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。
トラスコ品番206-3254
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)1120
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
アズワン品番64-8649-46
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1120
材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。
トラスコ品番206-3246
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)1120
ハンドル高さ(mm)833
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
アズワン品番64-8649-44
特性ハンドル付
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1120
材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
1台
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。
ストッパー付
トラスコ品番206-3253
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)1120
ハンドル高さ(mm)833
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
アズワン品番64-8649-45
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1120
材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)833
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
特性ハンドル付
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
ストッパー付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)0
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)833
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
特性ハンドル付
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。
材質面材:ポリプロピレン(PP)取付金具:ポリプロピレン(PP)
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。
機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。
軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。
ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。
AGV(無人搬送車)、産業台車など
安定を求められる重量機械など。
トラスコ品番207-7225
材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン
質量(kg)5.48
車輪幅(mm)64
取付穴径P(mm)14
アズワン品番64-8754-26
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。
形状固定式
材質(車輪)耐熱ウレタン
車輪幅(mm)64
金具仕上三価亜鉛メッキ
ストッパー無
取付座(mm)159×114
取付穴径P(mm)14
取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)
車輪タイプ単輪
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。
形状自在式
材質(車輪)耐熱ウレタン
車輪幅(mm)64
金具仕上三価亜鉛メッキ
ストッパー無
取付座(mm)159×114
取付穴径P(mm)14
取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)
車輪タイプ単輪
表面抵抗値1011Ω~1012Ωで台車面がフラットのため、静電気を嫌う大型電子機器の搬送に大変便利です。
種別完成品
材質樹脂
材質(車輪)帯電防止性ウレタン
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)-
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性帯電防止
材質(荷台)帯電防止性PP樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
関連キーワード