耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。
ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。
グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。
材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系
使用温度範囲(℃)-40~71
色ブラック
全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8
トラスコ品番819-1785
質量(g)15
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
用途台車等のすべり止めに
トラスコ品番363-0868
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品
セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)
トラスコ品番449-9824
質量(g)530
1セット(5点組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色朱赤
トラスコ品番299-6804
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分有機顔料・油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量109mL
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード