3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-45 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 2018年トラスコ掲載ページ9 1304
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
用途屋外での熱中症対策に。 付属品コック付コネクタ トラスコ品番257-5386 材質ABS樹脂、PVC、PP、POM 幅(mm)400 高さ(mm)792 奥行(mm)340 角度(°)散水:360 散水範囲(m)1~2 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
1個
3,998 税込4,398
欠品中