屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)1
質量(g)200
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番761-6180
材質測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)59
厚さ(mm)28
測定範囲360°(4方向90°)
高さ(mm)59
電源単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
関連キーワード