3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%)0.091 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5年 ハトメピッチ(cm)30・90 紫外線透過率0.4%以下 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプA種合格品 耐熱温度(℃)200
1枚ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)