26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)5
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
用途クランプの高さ調節に。 材質スチール(S45C) 耐荷重(kN)30
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
用途ワークのクランプに。 セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個 材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)9
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9762 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)85 寸法A(mm)115 寸法D(mm)100 寸法D1(mm)130 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.5 適合ボルトM6
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)70 寸法A(mm)85 寸法D(mm)100 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.5 適合ボルトM6
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9767 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)70 寸法A(mm)85 寸法t(mm)20 寸法D(mm)100 寸法C(mm)6.5 寸法T(mm)45 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.5 適合ボルトM6
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)85 寸法t(mm)6.5 寸法D(mm)100 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.6 適合ボルトM6
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)12
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜) 寸法C(mm)0.5
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C) 寸法t(mm)14
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9699 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)70 寸法A(mm)85 寸法t(mm)8 寸法D(mm)100 寸法T(mm)15 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.5 適合ボルトM6
1個
999 税込1,099
当日出荷

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC) 全長(mm)150 ツバ厚(mm)4
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) 寸法H(mm)6 寸法F(mm)3 寸法D(mm)4 寸法E(mm)1 寸法B(mm)2.5 寸法P(mm)2.8 寸法Y(mm)2.3
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)