2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式 材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用) 幅(mm)910 ホワイト 間口(mm)910 均等耐荷重(kg)150 組立時間2人50分 有効間口(mm)820 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1496 種別両開き扉タイプ 幅(mm)881 質量(kg)41.4 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×460×780 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷