たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。
材質ポリエステル
材質(本体)ポリエステル
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
幅広マジックテープで台車のハンドルやスーツケースのハンドルに固定ができます。持ち手にマグネットが入っており、二つの持ち手をくっつけることができます。内側4面と天面に保冷剤を収納できるポケットがついています。保冷剤サイズ260×180程度のものがぴったり入るサイズとなっています。
用途飲料・食品などの保冷に。
幅(mm)410
色カーキ
高さ(mm)350
奥行(mm)260
容量(L)26
外寸法・高さ(mm)350
収納の目安2Lペットボトル6本
外寸法・奥行(mm)260
外寸法・間口(mm)410
有効内寸法・間口(mm)380
有効内寸法・奥行(mm)230
有効内寸法・高さ(mm)330
関連キーワード