6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。 レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー トラスコ品番489-0787 容量(mL)50 質量(g)68 主成分界面活性剤・アルコール類 使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。 トラスコ品番207-2752 材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g)12 縦(mm)45 横(mm)57 アズワン品番64-8403-83
1袋(5枚)
719 税込791
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 レンズ防曇 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8546 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡 質量(g)175 仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番365-8554 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,598 税込6,158
当日出荷