カテゴリ
- 作業工具(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 物流用品(21)
- 研磨材(10)
- 保管用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業服(5)
- 溶接用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 梱包用品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(50)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,126)
- ERECTA(エレクター)(351)
- Igus(イグス)(478)
- NOJIMA ENGINEERING(179)
- NSK(日本精工)(706)
- RS PRO(434)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(122)
- WPH(123)
- YAGEO(137)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(540)
- エスコ(539)
- ダイヤトレンド(629)
- ビー・ブラウンエースクラップ(148)
- フリッツメディコ(133)
- ヤガミ(776)
- 十川ゴム(133)
- 千代田通商(210)
- 潤工社(237)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「曲」の検索結果

万能金切バサミ 曲刃
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)全長(mm)248刃長(mm)35刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
プロ用手植竹ブラシ曲柄
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。 植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。毛丈(mm)20
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)
TRUSCO¥749~税込¥824~1枚当日出荷溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。 取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。 未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。用途消火器置場の標識に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)0.5取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)表示内容消火器
ステンレス曲板 10枚セット
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M4対応用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)15材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM4穴径(mm)6.8×4.2
角曲げボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)
TRUSCO¥829~税込¥912~1枚当日出荷溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。 取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。 未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。 停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。用途消火器置場の標識に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)表示内容消火器
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
ステンレス曲板 10枚セット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(10枚)当日出荷穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M6対応用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)20厚さ(mm)0.8材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM6穴径(mm)9.0×6.2
絶縁先曲がりラジオペンチ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3材質特殊合金鋼質量(g)610タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ミニマムローラーハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷軽量で取り回しの良いハンドルです。 塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。用途ミニマムローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1セット(5枚)当日出荷から9日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
コッピングソー285mm
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷上下・左右・曲線切りが簡単にできる。用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)285質量(g)184刃長(mm)160板厚(mm)1
ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
トーション6角棒レンチセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(9本組)当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
ダンボールプラスチック養生シート
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取り扱いが十分可能です。折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しません。トラスコ品番512-5073材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3色乳白色長さ(m)1.82幅(m)0.91
自由ほうき(パイプ柄)スペア
TRUSCO(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。材質柄:スチール、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%高さ(mm)60繰り返し・詰め替え対応
プラスチックピンセット
TRUSCO(15件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)240
ステンレス製ピンセット5本組セット
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
ケガキ針
TRUSCO¥849税込¥9341本当日出荷工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。用途ケガキ作業に。トラスコ品番462-8824材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRC50-55グリップ径(Φmm)対辺10先端形状両針式
チューブベンダー(ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
銅管用スプリングベンダー
TRUSCO¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質ばね鋼(亜鉛メッキ)全長(mm)290
ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。 刃部硬度はHRC57~61です。仕様先端部ギザ付トラスコ品番767-4848材質特殊鋼全長(mm)112質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
ミニスモールローラー用ハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。用途ミニスモールローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3サイズスモール種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
ユニクロビクターカットチェーン
TRUSCO(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から翌々日出荷溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。用途間仕切り・転倒防止。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
機械植尺一竹ブラシ豚毛
TRUSCO(4件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷溶剤などの使用も可能です。用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛質量(g)25毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6植付(mm)62
ステンレス製ヤットコ標準タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410