「書類 ケース 5段」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9144
質量(kg)2.7
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
サイズA4
引出し組合せ浅型+深型
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
関連キーワード