使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
書類と小物が入れられる、社内や工場内で活用いただけるマチ付きの通い袋です。
ポケットがついているので行き先カードなどを差しこむことができます。
耳の部分にはマジックテープがついているので簡単に封ができます。
収納の目安B4
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×80
寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×350+80
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.4
色透明
底マチ付なので厚みのあるものも収容できます。再生オレフィンを使用した環境にやさしい商品です。
材質再生オレフィン
2018年トラスコ掲載ページ10 0429
幅(mm)311
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
サイズA4
質量(g)104
厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心な商品です。展示会や見学会などのカタログやノベルティ・サンプリング配布用に便利です。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小さい物を入れるのに最適です。展示会や見学会などのカタログ入れに。ノベルティ・サンプリング配布用に
材質不織布
2018年トラスコ掲載ページ6 1812
裏表が見えるクリアなカードケースの四隅にマグネットが付いており、金属であればどこにでも貼り付け可能です。
軟質タイプのため使いやすいです。
マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です
表裏が見えるリバーシブルタイプですので表と裏に別々の内容物を入れるのが可能です。
縦横自在に連結が出来ます。
ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えれます。
用途スチール製の柱、扉、什器、ホワイトボードなどスチール面に脱着が可能ですので掲示や表示にお使い頂けます
トラスコ品番767-2853
材質ネオジム磁石、軟質塩化ビニル
長さ(mm)345
幅(mm)220
質量(g)150
規格A4
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
書類を、二つ折りにしてコンパクトに収納できます。書類を両側に収納し、見開きで見ることができます。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
材質軟質塩化ビニル
耐久性のあるデニム生地を使ったタブレット端末用のケースです。
10.1型までのタブレット端末対応です。
前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。
書類や資料を入れてインナーバッグとしても使用可能です。
クッション材入りです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
色ブラック
材質綿、ポリエステル
幅(mm)290
サイズA5
適合サイズ10.1インチまで
関連キーワード