12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
種類オープン 仕様完成品 付属品棚板2枚 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番520-6707 質量(kg)22 ネオグレー 高さ(mm)1110 奥行(mm)400 間口(mm)880 最大積載量(kg)180 適合品番追加棚板:N-33 棚ピッチ(mm)30 設置形態上置き・下置き両用 均等積載量(kg/段)60
1台
43,980 税込48,378
20日以内出荷

A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
種類オープン 仕様完成品 付属品棚板4枚 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番520-6791 質量(kg)34 ネオグレー 高さ(mm)1860 奥行(mm)400 間口(mm)880 最大積載量(kg)200 適合品番追加棚板:N-33 棚ピッチ(mm)30 設置形態下置き専用 均等積載量(kg/段)60
1台
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットなどのデッドスペースに棚を設置する際に使用する棚柱です。別売の専用棚受けとセットで使用してください。(TU-SUS、TU-SUSKZ)
用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)15.3 ピッチ(mm)ねじ穴:17 耐荷重(kg)20
1本
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚柱用の受け金具です。THSUS専用になります。
用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。 トラスコ品番396-3839 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)22.5 高さ(mm)19.3 寸法H(mm)19.3 耐荷重(kg)20 耐荷重N(kgf)20
1袋(40個)
1,998 税込2,198
翌日出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。 ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。 棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。
用途オープン棚の書類落下防止用に。 セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1 材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材 質量(kg)【対象物】100以下/個 質量(g)80 ベルト幅(mm)25 本体厚さ(mm)12 本体長さ(mm)34
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面のマグネットは大きめの強力マグネットシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。 トラスコ品番381-8109 材質異方性マグネットシート、ABS樹脂 長さ(mm)200 幅(mm)33 厚さ(mm)5 保持枚数15枚 特性強力
1本
309 税込340
当日出荷

裏面のマグネットは大きめの強力マグネシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。 A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。 特性強力 トラスコ品番784-7815 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×33×5
1本
309 税込340
当日出荷

抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) 深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管がしやすく実用的です。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に トラスコ品番183-2704 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール 質量(kg)37.4 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8637-60 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
90,980 税込100,078
当日出荷

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) 深さが異なる引出しが付いており、書類の保管や小物の管理において使い分けができます。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
90,980 税込100,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

場所を選ばず使える、省スペースのPCカートです。角パイプ溶接構造のため、 堅牢で耐久性に優れています。書類や小物などの収納に便利な引出とトレーを装備しています。中段スライド棚は、木製で、キーボードを置いたり、書記台にもなります。
トラスコ品番116-3719 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー 長さ(mm)520 幅(mm)600 質量(kg)33 ホワイト 高さ(mm)1050 キャスター自在式100mm(2個) 自在式(シングルストッパー付)100mm(2個) 均等積載量(kg/段)15 最大積載量(kg/台)35
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01T 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上置きタイプは、下置きタイプの上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。棚板は16.6mmピッチで稼働可能です。
高さ(mm)1030 奥行(mm)310 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.6 設置方式上置き 棚板(追加)FS-AT 最大積載量(kg/台)93 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
66,980 税込73,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)