6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。 引出し組合せ浅型 トラスコ品番286-9144 質量(kg)2.7 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5 引出し数5 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。 引出し組合せ深型 トラスコ品番286-9179 質量(kg)3.8 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5 引出し数5 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
7,898 税込8,688
当日出荷


深さ42mmの引出しが2段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。 各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。 A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。 別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型 トラスコ品番286-9161 質量(kg)2.5 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302 引出し数3 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ 材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン 本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク サイズA4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)