4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01T 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。また追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。 引出し組合せ浅型 トラスコ品番286-9136 材質本体・引出し:ポリスチレン(PS)樹脂 質量(kg)1.8 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×176 引出し数3 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

裏面のマグネットは大きめの強力マグネットシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。 トラスコ品番381-8109 材質異方性マグネットシート、ABS樹脂 長さ(mm)200 幅(mm)33 厚さ(mm)5 保持枚数15枚 特性強力
1本
309 税込340
当日出荷

裏面のマグネットは大きめの強力マグネシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。 A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。 特性強力 トラスコ品番784-7815 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×33×5
1本
299 税込329
当日出荷