2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TYEF75ELB 小型樹脂台車こまわり君用自在キャスターΦ75 TRUSCO 動画あり
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。 トラスコ品番359-9574 形状自在 車輪径(Φmm)75 質量(g)220 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)20 取付高(mm)93 取付穴径(Φmm)6.5 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
599 税込659
当日出荷

THP-P パンチ本体 TRUSCO 動画あり
別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
トラスコ品番258-3780 摘要パンチ本体 質量(g)16
1個
559 税込615
当日出荷

関連キーワード