8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(50本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



材質鉄(SPCC) 付属品木ねじ(M10×10mm) 表面処理シルバー塗装仕上
1袋(10個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 仕様ナイロンリング入り
1袋(4個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 仕様ナイロンリング入り 付属品木ねじ16本 トラスコ品番233-5557 質量(g)232 タイプ厚口 穴径(Φmm)6.2 寸法A(mm)127 耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。) 寸法B(mm)79 寸法C(mm)2.0t 寸法D2(Φmm)12.2 ボルト穴数8 寸法C1(mm)11.0 寸法a1(mm)11.0 木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
1袋(2個)
2,598 税込2,858
翌日出荷