木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
材質鉄(SPCC)
付属品木ねじ(M10×10mm)
トラスコ品番233-7142
質量(g)528
穴径(Φmm)5.6
ねじ長さ(mm)25
寸法A(mm)101
ねじ径(mm)4.1
耐荷重(kg)20
表面処理シルバー塗装仕上
寸法B(mm)68
寸法C(mm)1.8
寸法D2(Φmm)9.5
寸法C1(mm)9.0
ねじ穴8
寸法a1(mm)10.0
1袋(4個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード