カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 切削工具(6)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • 若井産業(69)
  • BOSCH(ボッシュ)(53)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(45)
  • エスコ(41)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(37)
  • ODELIC(オーデリック)(36)
  • 大阪魂(31)
  • マキタ(27)
  • ユニカ(19)
  • SK11(19)
  • RS PRO(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(18)
  • EARTH MAN(17)
  • ミヤナガ(17)
  • 八幡ねじ(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • 与板利器工業(11)
  • ノーブランド(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材 45」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,798税込1,978
1缶(100本)
翌々日出荷から10日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,198税込2,418
1缶(120本)
翌々日出荷から5日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(80本)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスストレートドリル TRUSCOハイスストレートドリルTRUSCO
1,898税込2,088
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
木が割れにくいビス TRUSCO木が割れにくいビスTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1パック(80本)ほか
当日出荷から翌日出荷
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。材質適合ドライバープラスNo.2
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレン TRUSCO荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレンTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。全長(mm)245トラスコ品番855-4902材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ)幅(mm)100質量(g)70品名荒神ボーキパーム毛丈(mm)90毛先幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1436商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ユニクロワイド金折 TRUSCOユニクロワイド金折TRUSCO(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。寸法W(mm)32板厚(mm)4.5材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
細軸ドリル(6.5型) TRUSCO細軸ドリル(6.5型)TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
打ち込み丸カン TRUSCO打ち込み丸カンTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
用途ワイヤ・ロープ・チェーンなどの端末の処理に。仕様打ち込み式
丸カンスクリュー ステンレス製 TRUSCO丸カンスクリュー ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
979税込1,077
1パック(45本)
当日出荷
引き抜き強度UPフレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(40本)ほか
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(35本)ほか
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCOコンクリート釘 (亜鉛メッキ)TRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1パック(45本)ほか
当日出荷から翌日出荷
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。表面処理電気亜鉛メッキ材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)
899税込989
1パック(45個)ほか
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート) TRUSCOボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)TRUSCO
569税込626
1パック(75本)
当日出荷から翌々日出荷
保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)表面処理クロメートメッキ
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(95本)ほか
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(45本)ほか
当日出荷から翌日出荷
保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)表面処理ユニクロメッキ
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)TRUSCO
629税込692
1パック(95本)ほか
当日出荷から翌日出荷
保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)質量(g)200表面処理ユニクロメッキ
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(90本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ頭部布目胴部ストレート
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
669税込736
1パック(24本)ほか
当日出荷から翌日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(80本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
サークルカッタ TRUSCOサークルカッタTRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ電動ドリル、ボール盤での加工寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法G(mm)対辺7寸法A(mm)23寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125寸法D(mm)37寸法C(mm)35付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm
荒神ホーキ(旋盤切り粉払用) TRUSCO荒神ホーキ(旋盤切り粉払用)TRUSCO(16件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃全長×幅W(mm)245×100トラスコ品番510-7351材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム質量(g)65毛丈(mm)90幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
荒神ホーキ(シダ) TRUSCO荒神ホーキ(シダ)TRUSCO(9件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃全長×幅W(mm)245×100トラスコ品番510-7369材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ質量(g)65毛丈(mm)90幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら