カテゴリ

  • 研磨材(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(73)
  • SK11(61)
  • サンフレックス(48)
  • BOSCH(ボッシュ)(47)
  • ヤナセ(柳瀬)(31)
  • リューター(日本精密機械工作)(27)
  • エスコ(24)
  • イチグチ(16)
  • EARTH MAN(14)
  • BIGMAN(ビッグマン)(14)
  • RELIEF(12)
  • 理研コランダム(9)
  • DREMEL(ドレメル)(9)
  • コーワ(7)
  • コンパクトツール(7)
  • FEIN(ファイン)(7)
  • POLARIS(ポラリス)(7)
  • H&H(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材研磨」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
14,980税込16,478
1ケース(10箱)
当日出荷から翌日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。砥材アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
19,980税込21,978
1ケース(10箱)
当日出荷から翌日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入 TRUSCOミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入TRUSCO
119税込131
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
GPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入 TRUSCOGPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(5枚)
翌々日出荷
一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
125Dマジックメッシュディスク TRUSCO125DマジックメッシュディスクTRUSCO
3,500税込3,850
1箱(50枚)
翌日出荷から9日以内出荷
メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
超研削 ナイロン軸付ホイール TRUSCO超研削 ナイロン軸付ホイールTRUSCO
7,598税込8,358
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 1057
GPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込み TRUSCOGPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込みTRUSCO
6,198税込6,818
1セット(5枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。2018年トラスコ掲載ページ5 0955材質ジルコニア砥材セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)
GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み TRUSCOGPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込みTRUSCO
6,698税込7,368
1セット(5枚)
翌々日出荷
耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm)TRUSCO
5,198税込5,718
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCOGP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
5,398税込5,938
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
4,998税込5,498
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)80穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
耐水ペーパー TRUSCO耐水ペーパーTRUSCO(2件のレビュー)
349税込384
1袋(10枚)
当日出荷
耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。 金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。 電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。 金属・木材・石質の研磨。寸法(mm)93×228砥材C適合材金属、木材、石質
耐水ペーパーMIX TRUSCO耐水ペーパーMIXTRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1袋(10枚)
当日出荷
塗装研磨の必需品塗装作業の下地研磨に。金属・木材・石質を磨く。水を使って湿式研磨もできます。
寸法(mm)93×228トラスコ品番228-0477セット内容粒度(#240・#1500)×各1枚、(#400・#600・#800・#1000)×各2枚質量(g)43適合材金属、木材、石質
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
トクマルα TRUSCOトクマルαTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
トクマルJ TRUSCOトクマルJTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCOGP曲面ディスク アランダム(一般金属用)TRUSCO
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25砥粒アランダム砥粒(A)仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数4×18適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCOGPマルチディスク(ジルコニアタイプ)TRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)30砥粒ジルコニア仕様重研磨用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
GPマルチディスク TRUSCOGPマルチディスクTRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら