仕様木製パネルタイプ
色木目調
均等荷重(kg)50/段
木製の棚受けで、木製天板との相性が良いです。木製天板との相性が良いです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
材質木材
耐荷重(kg)5、(2本)10
ねじサイズ(推奨)M3.5X30
TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板の中受金具付セットです。棚1段分(棚板と中間棚受け2本)となります。
TSUG型、MBUG型軽量棚に使用できます(荷重は変わります)。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。
板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。
自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。
厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。
用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板セット、軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板セット
セット内容木製棚板×1枚、中間受金具×2本
材質棚板:集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート、棚受金具:スチール
間口(mm)900
均等積載量(kg/段)50
有効間口(mm)855
落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。
オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
用途オフィスや店舗に
高さ(mm)1800
間口(mm)940
段数5
耐荷重(kg/段)50
棚段数5
外寸法・高さ(mm)1800
総耐荷重(kg)300
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)940
棚板内寸・間口(mm)855
均等耐荷重(kg/段)50
落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。
オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
用途オフィスや店舗に
高さ(mm)1800
棚段数5
外寸法・高さ(mm)1800
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)300
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)50
TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板です。
荷重は変わります。
板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。
板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。
自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。
高級感のある厚手の1mmエッジテープを採用。ボード本体の意匠に調和する、厚く強く美しく、存在感のあるエッジテープです。
厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。
用途オフィス、店舗用に。
材質/仕上集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート
高さ(mm)35
間口(mm)855
有効間口(mm)855
積載均等耐荷重(kg)50
組立式の木製書庫です。
付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。
棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
用途オフィスに。
付属品棚板4枚
トラスコ品番207-6175
材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)51.48
高さ(mm)1850
タイプオープン
奥行(mm)380
間口(mm)820
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)100
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
重厚感のあるフォルムに加え、棚板の付いた利便性の高いセンターテーブルです。木製テーブルの質感が落ち着いた雰囲気を醸し出します。
用途応接室、役員室等に。
材質天板・フレーム:オーク突板
高さ(mm)400
品名木製テーブル
奥行(mm)500
間口(mm)1200
粘着剤付のマグネットシートです。あらかじめ規格サイズに切り目加工を入れてあり、自由に切り離して使えます。粘着剤付のマグネットシートです。強力タイプの異方性マグネットにバー状の切り目を加工していますので大きな掲示物やパネルなどの取り付けに便利です。プラスチック製の小物などの裏に貼れば、マグネット製品としてご使用頂けます。
用途掲示物の裏に貼りつけると、スチール棚・ホワイトボードなどのスチール面での掲示が簡単にできます。オフィス・工場・店舗などのパネルや表示プレートにも使用できます。プラスチック製・木製・金属製等の小物の裏に貼り付ければスチール面での使用が可能になります。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(mm)(ピースサイズ)25×180
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×180×1.5
仕様1シート:10ピース
トラスコ品番819-1742
質量(g)254
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
場所を選ばず使える、省スペースのPCカートです。角パイプ溶接構造のため、 堅牢で耐久性に優れています。書類や小物などの収納に便利な引出とトレーを装備しています。中段スライド棚は、木製で、キーボードを置いたり、書記台にもなります。
トラスコ品番116-3719
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
長さ(mm)520
幅(mm)600
質量(kg)33
色ホワイト
高さ(mm)1050
キャスター自在式100mm(2個) 自在式(シングルストッパー付)100mm(2個)
均等積載量(kg/段)15
最大積載量(kg/台)35
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、スーパーラック用フック・Sカンを使用して工具などの管理にも適しています。キャスター付のため、移動が楽にできます。車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
間口(mm)900
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)200
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
最大積載量(kg/台)250
木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
関連キーワード