ブレーキ&パーツクリーナー30本に、オイルスプレー3本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。オイルスプレー:ねじ緩め。/軽潤滑ときしみ止め。/防錆、サビ落とし。
付属品予備ボタン、ノズル
トラスコ品番693-2227
セット内容BPS-840×30本、OS-420×3本
材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色透明
容量(mL)840
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20.16L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)672
1セット(33本)
¥9,900
税込¥10,890
取扱い終了
ブレーキ&パーツクリーナー30本に、リチウムグリススプレー3本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。リチウムグリススプレー:機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。/操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。
付属品予備ボタン、ノズル
トラスコ品番693-2225
セット内容BPS-840×30本、LGS-420×3本
材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色透明
容量(mL)840
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20.16L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)672
1セット(33本)
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

宅配袋
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。
材質片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
色無地
表示内容無地
ブレーキ&パーツクリーナー30本に、シリコーンスプレー/リチウムグリススプレー/オイルスプレー各1本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。シリコーンスプレー:射出成形機金型に。/木工機械の滑り面、刃物に。/離型・滑走・粘着防止剤。リチウムグリススプレー:機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。/操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。オイルスプレー:ねじ緩め。/軽潤滑ときしみ止め。/防錆、サビ落とし。
付属品予備ボタン、ノズル
トラスコ品番693-2228
セット内容BPS-840×30本、SS-420×1本、LGS-420×1本、OS-420×1本
材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色透明
容量(mL)840
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20.16L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)672
1セット(33本)
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
ハトメ2か所、紐2本付なので掲示が楽に行えます。
布製なので汚れても洗濯が可能です。
白地に緑十字の安全旗です。
用途工場内や作業現場での掲示用として。
トラスコ品番207-2546
材質/仕上旗部分:綿、ハトメ:スチール
取付ヒモ(2本付属)
質量(g)125
縦(mm)700
横(mm)1000
アズワン品番64-8681-76
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
穴径(Φmm)8
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。
定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。
12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。
14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。
15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。
19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。
20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。
包装や保存用に。
収納や分類などにも。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
書類や小荷物などの発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。
マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。
表示内容無地
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)120
トラスコ品番764-7751
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)100
耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。
材質鉄(クローム)
トラスコ品番283-1619
質量(g)140
板厚(mm)3.2
穴数3
長さL2(mm)50
幅W(mm)43
長さL1(mm)90
穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
長さL2(mm)-
幅W(mm)24
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。シンプルだけど現場に強いです。38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です(使用状況や使用する乾電池により異なります)。
用途飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。
仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリング
トラスコ品番382-0197
セット内容本体×2、イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)×1
材質本体:プラスティック
幅(mm)58
色黒
高さ(mm)103
タイプ屋内
種類特定小電力
奥行(mm)28
チャンネル数20
アンテナサイズ(mm)85
機能グループトーク有
距離(km)市街地通話:0..1~0.2、郊外通話:1
送受信周波数(MHz)422.050~422.300
アンテナ方式回転式
1セット(2台)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途アルゴン溶接に。
トラスコ品番856-3402
厚さ(mm)袖部
質量(g)125
2018年トラスコ掲載ページ7 0364
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色グレー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)280.6
寸法(幅W×高さH)(mm)98×256
テープ長さ(m)5
材質(テープ)PE(ポリエチレン)
材質(ジョイント)PE(ポリエチレン)
簡単に取り付け可能な防鳥用のテグスとして使える糸です。
2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込んだ商品です。
鳥は羽への異物接触を嫌う為、糸を張ることで効果を発揮します。
用途防鳥用の糸として。
農作物を守る防御用の糸に。
トラスコ品番207-1953
材質ポリエチレン・ポリエステル
材質/仕上ポリエチレン
色黄
質量(g)135
長さ(m)500
アズワン品番64-8426-60
線径(mm)0.44
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。
種類プライヤータップコネクタ
差込み線数(本)2
定格電圧(V)600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10
材質(絶縁体)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)105(MAX)
質量(g/パック)45
質量(g)45
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。
特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。
ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状43型Lタイプ
トラスコ品番482-0894
材質スチール
質量(g)129
穴径(Φmm)9
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)3.2
穴数3
長さL2(mm)52
幅W(mm)43
長さL1(mm)88
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ミーティングに便利な優しい丸型形状のテーブルです。スタイリッシュな4本脚タイプのテーブルなので、カジュアルなミーティングに適した空間を演出できます。
用途カジュアルミーティングや休憩室、応接室に。
色ダークウッド
高さ(mm)700
タイプ丸型
色(天板)ダークウッド
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番283-1775
質量(g)140
板厚(mm)3
穴数3
長さL2(mm)50
幅W(mm)43
長さL1(mm)90
穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。
仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)
施錠方法ダイヤル錠
2018年トラスコ掲載ページ10 0230
見せしめ効果で害鳥を威嚇する商品です。
カラスはもちろん、吊るし方を変えて、スズメ、ハト等の害鳥の威嚇にも効果的です。
設置に便利な吊下ヒモ1本付きです。
用途カラス等の害鳥の被害にお困りの場所に。
トラスコ品番195-2422
セット内容吊ヒモ1本
幅(mm)140
材質/仕上スチロール樹脂、PET、他
色黒
高さ(mm)490
質量(g)186
アズワン品番64-8618-17
ひも長(mm)1200
幅×長さ(mm)140×490
対象動物カラス、スズメ、ハト等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。
トラスコ品番394-2335
タイプ単3
電圧(V)1.5
本数40本
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
1パック
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。
収納に便利な折りたたみ式です。
4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。
天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。
立ち作業用ハイタイプです。
完成品でお届けします。
材質(天板)メラミン
最大積載量(kg)20
材質天板:メラミン化粧
高さ(mm)740~1040
キャスターあり
総耐荷重(kg)10(均等荷重)
事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。
トラスコ品番394-2332
タイプ単4
電圧(V)1.5
本数40本
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
1パック
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに
色グレー
テープ長さ(m)5
シート幅(mm)60
材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)
質量(g)270
寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
シート厚さ(mm)0.1
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型L型フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
長さL2(mm)65
幅W(mm)24
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型T型フラット
トラスコ品番482-0827
材質スチール
質量(g)49
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
穴数4
長さL2(mm)65
幅W(mm)24
長さL1(mm)100
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロングラスファイバー
材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼
最大締付力(kg)160
2018年トラスコ掲載ページ4 1797
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。
自動車部品取付金具。
木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)9、8.5×35
寸法W(mm)43
幅W(mm)43
材質鉄(クローム)
板厚(mm)3.2
機器取付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴数6
材質鉄(クローム)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ