バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様(回転アンビルバイス)VRS-150N
トラスコ品番301-3928
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(1枚)
バイス 幅(mm)154
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトバイス
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)65
口深(mm)40
材質(本体)鋳鉄(FC200)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
全長(mm)168
高さ(mm)131
締付力(kN)4.9
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
トラスコ品番466-7964
種別組立式
材質(本体)スチール
色ヤンググリーン
バイス 幅(mm)79
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様(回転アンビルバイス)VRS-150N
トラスコ品番301-3952
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(1枚)
バイス 幅(mm)154
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ヤンキーバイス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)102
口深(mm)50
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
寸法E(mm)84
寸法F(mm)84
寸法G(mm)84
寸法H(mm)84
全長(mm)233
幅(mm)115
高さ(mm)137
締付力(kN)10
材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
トラスコ品番762-3267
質量(kg)4.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
トラスコ品番393-2877
種別組立式
材質(本体)スチール
色ヤンググリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
関連キーワード