「机上」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール キャスターなし コンセントなし 引出しなし
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール 高さ(mm)100 奥行(mm)250 表面処理(本体)粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。
高さ(mm)100 奥行(mm)250 天板耐荷重(kg)約10(均等分布)
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付不要で出したらすぐ使えます。 既存のデスクに置くだけですぐ使えます。 スリムデザインで持ち歩くのに便利です。 コンパクトなので置く場所に困りません。 従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。 年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。 オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。 昇降デスクより安価です。 昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。
用途自宅での仕事 オフィス 工場 学校 病院 倉庫作業 材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様縦仕切板固定 材質スチール グリーン 奥行(mm)327 間口(mm)264 均等荷重(kg)5/段 荷姿完成品 引出し寸法(mm)307 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×307×浅型39/深型79 色(本体)グリーン
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイト 間口(mm)230 奥行(mm)125 高さ(mm)225 段数1段(片開き) ダイヤル錠式(4桁式コンビネーションロック) 付属品連結用プッシュリベット トラスコ品番116-2946 材質スチール 質量(kg)2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理 付属品フックL 4個 トラスコ品番765-7862 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 幅(mm)600 質量(kg)5 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 最大積載量(kg)20 角穴(mm)10(縦23列×横17列)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

●看板プレートが取り付けられます。 ●卓上のディスプレイスタンドとしてご使用ください。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×205×714 最大積載量(kg)5 色(本体)ブラック 質量(kg)1.8 付属品専用フック(TF-100)10個看板プレート(両面テープ付)1枚 トラスコ品番252-5038 材質/仕上スチール/粉体塗装
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)1.4 全高(mm)473 吸着力(N)800 照明定格AC100V/100W以下 口金E26 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 トラスコ品番219-8533
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

取付不要で出したらすぐ使えます。 既存のデスクに置くだけですぐ使えます。 スリムデザインで持ち歩くのに便利です。 コンパクトなので置く場所に困りません。 従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。 年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。 オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。 昇降デスクより安価です。 昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。
用途自宅での仕事 オフィス 工場 学校 病院 倉庫作業 材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール 奥行(mm)415
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番501-5391 材質スチール 幅(mm)900 質量(kg)7 高さ(mm)475 奥行(mm)160 最大積載量(kg)15
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

CPB-4を4段取り付けできます。 卓上での部品管理ができます。
用途CPB-4用スタンド 仕様CPB-4を4段まで取付可能 トラスコ品番765-7781 材質本体:スチール 質量(kg)1.4 高さ(mm)524 奥行(mm)150 間口(mm)80 最大積載量(kg)30
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
当日出荷

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)70 質量(kg)6.2 全長(mm)240 幅(mm)120 高さ(mm)250 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1322
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270 質量(kg)70 高さ(mm)980 回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 テーブル径(Φmm)345 電源コード(m)1.85 機械主軸テーパJTNo.6
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270 質量(kg)70 高さ(mm)980 回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速) テーブル寸法(mm)328×328 穴あけ能力(mm) 鉄工13 電源コード(m)1.85 機械主軸テーパJTNo.6
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 付属品フックL (TUR-FL)4個 トラスコ品番394-1362 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)6.1 ホワイト 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 間口(mm)900 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

回転式の卓上スタンドです。
用途卓上のカタログやファイルの収納として。 トラスコ品番380-8534 材質盤面:スチール(粉体塗装)、ベース:アルミダイカスト(粉体塗装)、仕切り:スチール(クロームメッキ) 幅(mm)425 サテンブラック 高さ(mm)292 奥行(mm)425 有効内寸(mm)1区画:190×207 耐荷重(kg)25
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 付属品フックL (TUR-FL)4個 トラスコ品番394-1364 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)7.2 ホワイト 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 間口(mm)1200 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)91 口深(mm)58 材質(本体)ねずみ鋳鉄 仕様アンビル機能付き 全長(mm)279 幅(mm)151 高さ(mm)217 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル)鋼材 トラスコ品番819-1314 質量(kg)7.6
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

少人数事務所のセキュリティ管理に最適です。 扉の隙間から携帯電話やスマートフォンの充電用ケーブルを通すことができるので、扉を閉めても充電が可能です。
ホワイト 間口(mm)230 奥行(mm)125 高さ(mm)450 仕様中棚各段1枚付(取り外し可能) 付属品プッシュリベット トラスコ品番764-6461 材質本体:スチール 質量(kg)3.6 タイプ2段(片開き) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×96×203
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

仕様組立式、棚板3本付 トラスコ品番330-4531 質量(kg)5.9 高さ(mm)475 奥行(mm)160 間口(mm)900 最大積載量(kg)30 組立時間1人30分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

オールロックシリンダ錠で一度にすべての引き出しにロックができます。引き出し1段にカード差しが1つ付いています。(見出しカード・カバー付)。引き出しはシングルレール機構です。軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。ワイドサイズでは収納性にも優れています。
奥行(mm)412 間口(mm)500 グリーン購入法適合
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。 取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。
用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。 トラスコ品番207-7436 セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2 材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】40以下/個 質量(g)100 本体厚さ(mm)18 本体長さ(mm)280 アズワン品番64-8596-85 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18
1袋(2個)
3,698 税込4,068
翌日出荷

仕様縦仕切板固定 奥行(mm)327 間口(mm)384 均等荷重(kg)5/段 荷姿完成品 引出し寸法(mm)307 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×307×浅型39/深型79
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。 コンテナは取り外して持ち運びが可能です。
仕様組立式 奥行(mm)305 間口(mm)900 組立時間1人30分 色(本体)グリーン
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)80 口深(mm)44 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 全長(mm)235 幅(mm)130 高さ(mm)80 締付力(kN)10 トラスコ品番490-0847 質量(kg)4.2
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 付属品フックL (TUR-FL)4個 トラスコ品番394-1363 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)7.4 ホワイト 高さ(mm)1190.2 奥行(mm)107 間口(mm)600 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付) トラスコ品番352-5899 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)60.9 高さ(mm)1650 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)500 間口(mm)900 キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個 最大積載量(kg)250 荷姿組立式 色(本体)グリーン キャスター金具スチール
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番765-7790 材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)0.58 高さ(mm)96.6 奥行(mm)91.6 間口(mm)80
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付) トラスコ品番352-5911 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)54.9 高さ(mm)1350 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)500 間口(mm)900 キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個 最大積載量(kg)250 荷姿組立式 色(本体)グリーン キャスター金具スチール
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付) トラスコ品番352-5902 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)53.9 高さ(mm)1350 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)500 間口(mm)900 キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個 最大積載量(kg)250 荷姿組立式 色(本体)グリーン キャスター金具スチール
1台
149,800 税込164,780
当日出荷