自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。
分別回収袋及び資源再利用袋。
容量(L)450
仕様投入口:750口
材質/仕上ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)
本体寸法(mm)750×750×800(H)
最大充填質量(kg)500
商品タイプ本体
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。
用途大型サイズの梱包袋として。
厚さ(mm)0.065
色透明
関連キーワード