汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色グレー
厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色グレー
厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
材質/仕上合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル
入数(双)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
滑り止め効果あり
東洋紡の吸湿発熱繊維エクス[[R上]]を使用しています。体からの水分を吸収し、その吸着熱を利用して温度を上昇させます。吸湿性に優れ、蒸れ解消になります。消臭効果が高く、足のにおい対策にも効果があります。
用途寒冷地や冬場の屋外作業に。防寒対策。
色グレー
入数1
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。
仕様耐切創レベル:5
厚さ(mm)1.5
色オレンジ
サイズLL
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、通気性
全長(cm)24
中指長(cm)8.5
材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他
手のひらまわり(cm)21.5
色(手首部)イエロー
ゲージ数10
耐切創性5、X/F
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
東洋紡製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している「全国マスク工業会」認定の三層マスクです。自重が一般的なマスクより約1/3軽量なうえ、通気性も約30%以上高く呼吸が楽にしやすいマスクです。特に、湿度の高い時期に汗や息がこもる作業時に、お薦めの商品です。VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
用途湿度の高い作業場用。食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所用。
トラスコ品番252-6841
材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布・ポリエステル系繊維、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)50
構造3層
寸法(縦×横)(mm)90×175
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
1箱(50枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。ひんやりしたつけ心地です。
用途刃物を扱う作業に。
色黒杢
サイズフリー
材質ツヌーガ[[(R)]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
仕様耐切創レベル4
幅(cm)10
耐切創性4
2018年トラスコ掲載ページ6 0287
関連キーワード