8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
用途グランカート専用のゴムマットです 材質天然ゴム(硬度:60度)
1枚ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。 材質/仕上シリコンゴム グレー 使用温度範囲(℃)180 硬度50
1枚
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します アイボリー 厚さ(mm)2 材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム 質量(kg)27 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 表面抵抗値(Ω)106~107
1巻
55,980 税込61,578
当日出荷

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1400 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1400 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)2000 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)2000 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)300
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1700 材質(本体)スチール 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1700 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット 高さ(mm)200 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)300 総耐荷重(kg)500 最大積載量(kg/台)500
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性のキャスター・スリーブを使用していますので、静電気対策に最適です。
材質スチール(ニッケルクロームメッキ) 耐荷重(kg)250 キャスター径(Φmm)75(導電性ゴム・電気抵抗値10^3Ω・ストッパー2個付)
1個(1個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)