「板 0.5mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)対応
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
材質鉄(SPCC)
長さ(mm)450
幅(mm)450
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)450
幅(mm)450
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
長さ(mm)910
幅(mm)455
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質ステンレス(SUS303)
材質/仕上ステンレス
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)170
刃長(mm)50
トラスコ品番402-6667
材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
質量(g)87
硬度HRC58
切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど
刃厚(mm)2.5
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。
全長(mm)90
有効刃長(mm)65
トラスコ品番819-5247
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
質量(g)37
山数24
切断能力(mm)(アルミ)1~6
切断能力(mm)軟鋼板0.1~3
切断能力(mm)非鉄金属0.1~3
切断能力(mm)プラスチック1.5~6
切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3
切断能力(mm)軟鋼0.1~3
1セット(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質ステンレス
母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等
材質/仕上スチール
かしめ可能板厚(mm)1以上
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
厚さ(mm)0.5
材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
色板面:白
ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。
長さ(mm)165
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
感度(mm/m)0.5=0.0286°
材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)19
高さ(mm)18
質量(g)35
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上アルミ
仕様平頭
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。
材質(フランジ)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等
フランジ厚(mm)0.5
仕様薄頭
材質ステンレス(SUS303)
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ミニ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)138.5
刃長(mm)54
トラスコ品番402-6764
材質刃部:ステンレス鋼
質量(g)86
切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7
刃厚(mm)6.5
切断能力(mm)アルミ板約1.0
切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5
切断能力(mm)銅板約0.3
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP
種類皿ばね
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
トラスコ品番549-7150
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス
リベット径(Φmm)2.4
下穴径(Φmm)2.5
リベット長さ(mm)5.5
引張荷重(N)1370
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断荷重(N)1230
かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2
フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
材質スチール
仕様平頭
連結部のレールをつなげます。
トラスコ品番466-8154
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
全長(mm)80
タイプジョイント
板厚(mm)0.5
レール(mm)幅9.5×高さ9.5
1本
¥439
税込¥483
6日以内出荷
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
材質スチール
仕様薄頭
フランジ厚(mm)0.5
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質スチール(SWCH)
形状薄頭
カシメ板厚(mm)2.5~3.5
フランジ厚(mm)0.5
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質スチール(SWCH)
形状平頭
カシメ板厚(mm)2.5~3.5
フランジ厚(mm)0.5
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質アルミ(A5056)
形状薄頭
フランジ厚(mm)0.5
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質アルミ(A5056)
形状平頭
関連キーワード