強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1
色透明
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
ピッチ(mm)(仕切幅)50
仕切り縦仕切2枚
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
仕切板縦・横各2枚/段
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30
材質(本体)スチール(シルバー塗装)
材質(内部)樹脂製ベアリング
仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
付属品仕切板取付金具:2本/段、仕切板:2枚/段
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
付属品棚受金具4個
トラスコ品番507-9527
幅(mm)874
寸法(mm)879×407×17.5
質量(kg)2
高さ(mm)17.5
奥行(mm)400
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
フレックスワゴン用仕切板セット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
セット内容仕切り板W600用2枚、D400用2枚
質量(kg)1
高さ(mm)(仕切)67
取付ピッチ(mm)50
適合寸法(mm)(棚板)W600×D400用
下枠が収納ポケットになっておりホワイトボードで使用するマーカー、イレイザー、マグネットなどすべて収納できます。ポケットは表裏両方向に開き、どちらにも収納可能です。
仕様組立式マグネット対応(ホワイトボード面)ピンナップ可能(レザー面)
色(板面)スチールホワイト
枠の色シルバー
組立時間1人15分
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
棚板調整ピッチ(mm)25
仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。
質量(kg)3.41
材質/仕上スチール
間口(mm)600
奥行(mm)400
高さ(mm)60
棚板こぼれ止め付棚板
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
キャスター種類双輪
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。
側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組立式
天板寸法・幅(mm)400
縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。
色ネオグレー
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質スチール
高さ(mm)40
品名棚板 600X400
奥行(mm)400
間口(mm)600
均等積載量(kg/段)120
仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチングの件
付属品仕切板取付金具:2本(段)、仕切板:2枚(段)
材質(キャスター)スチール
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
表・裏両面使えます。
材質スチール
付属品取付ブッシュ(4個)
高さ(mm)50
適合支柱Φ25.4mm
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
取付方式札
材質ステンレス
仕様組立式
仕切板4枚
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチング
材質(キャスター)スチール
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)天板100、本体50
天板耐荷重(kg)100
高さ外寸(mm)240
有効内寸法・奥行(mm)305
有効内寸法・高さ(mm)172
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
用途工場・建物の配管バルブに。
取付方式ロープ吊り下げ
仕様ステンレスワイヤーロープ付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ