メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質(天板)スチール
トラスコ品番462-3878
適合機種THT-1(A・C)・THT-12(A・C)
材質スチール表面処理:粉体塗装
幅(mm)720
質量(kg)6.8
奥行(mm)560
耐荷重(kg/段)100
1枚
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質(天板)スチール
トラスコ品番462-3908
適合機種THT-2(A・C)
材質スチール表面処理:粉体塗装
幅(mm)770
質量(kg)7.2
奥行(mm)560
耐荷重(kg/段)100
1枚
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1
色透明
天板を真中から折りたためるので、省スペースで収納が可能です。操作レバーを手前に引き、天板を折りたたみます。完全に折りたたむと固定金具が働きます。折りたたんだ状態で移動ができます。
仕様完成品下棚付天板折りたたみ式キャスター付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・裏面生合板・木口共貼り脚部:31.8mmスチールパイプ(焼付塗装)、ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
トラスコ品番464-5758
高さ(mm)700
奥行(mm)600
間口(mm)1800
キャスターあり
色(天板)チーク
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)600×430×1280
1台
¥81,980
税込¥90,178
15日以内出荷
仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
付属品パーテーション 6枚、デバイダー 18枚
トラスコ品番263-8977
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色ホワイト
高さ(mm)800、こぼれ止め:50
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数3段
棚板仕切板付棚板
均等積載量(kg/段)80
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)250
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
フレックスワゴン用仕切板セット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
セット内容仕切り板W600用2枚、D400用2枚
質量(kg)1
高さ(mm)(仕切)67
取付ピッチ(mm)50
適合寸法(mm)(棚板)W600×D400用
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
ピッチ(mm)(仕切幅)50
仕切り縦仕切2枚
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
質量(kg)17.54
仕切板縦・横各2枚/段
ストッパーあり
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
材質アクリル
色透明
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
仕切板縦・横各2枚/段
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
付属品パーテーション 6枚、デバイダー 18枚
トラスコ品番263-8978
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色ホワイト
高さ(mm)800、こぼれ止め:50
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数3段
引出し内寸法(mm)間口220×奥行325×深さ70
棚板仕切板付棚板
均等積載量(kg/段)80
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)250
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥93,980
税込¥103,378
9日以内出荷
仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
付属品仕切板取付金具:2本/段、仕切板:2枚/段
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
仕様組立式
仕切板4枚
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30
材質(本体)スチール(シルバー塗装)
材質(内部)樹脂製ベアリング
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:スチール(スライド式目隠し設計)
仕様マグネット・ピン両用タイプ
厚さ(mm)25
適合品番‐
枠の色ブロンズ
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色シルバー
厚さ(mm)22
仕様マグネット・ピン両用タイプ
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。
側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組立式
天板寸法・幅(mm)400
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0679
幅(mm)900
高さ(mm)5
奥行(mm)700
最大積載量(kg/個)50
1個
¥17,923
税込¥19,715
翌々日出荷
仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
仕様シリンダー錠付
付属品パーテーション 6枚デバイダー 18枚
トラスコ品番501-6363
質量(kg)20
間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×795
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
棚板仕切板付棚板
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
棚板調整ピッチ(mm)25
等分布荷重(kg)250 W1800は120
仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。
質量(kg)3.41
材質/仕上スチール
間口(mm)600
奥行(mm)400
高さ(mm)60
棚板こぼれ止め付棚板
デッキスノコ専用の側板です。
高さ(mm)100
色ブルー
表・裏両面使えます。
材質スチール
付属品取付ブッシュ(4個)
高さ(mm)50
適合支柱Φ25.4mm
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
水はけが良く、安定性に優れしかも衛生的です。
汚れは水洗いで簡単に落ち、清潔で安全な製品です。
組立式です。
耐久性に優れ、腐食の心配がありません。
用途工場、倉庫などのロッカールームや、シャワールームなど、倉庫、学校や公共施設の渡り廊下など
色ブルー
材質硬質塩化ビニール(PVC)
付属品ジョイントスペーサー
質量(kg)9.4
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1800×48
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
色ホワイト
付属品取付ブッシュ4個
材質スチール(抗菌粉体塗装)
適合支柱Φ25.4mm
デッキスノコ専用のベースです。
奥行(mm)150
色ブルー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ