カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 保管用品(17)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(9)
  • オフィス家具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(36)
  • エスコ(256)
  • ノーブランド(189)
  • 大阪魂(136)
  • KALBAS(108)
  • アサ電子工業(100)
  • TAKIGEN(タキゲン)(96)
  • アズワン(95)
  • 岩田製作所(95)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • LAMP(スガツネ工業)(81)
  • MAC8(マックエイト)(80)
  • 若井産業(79)
  • tantore(71)
  • EFFORT(エホート)(56)
  • ヤマヒロ(55)
  • イトーキ(49)
  • 中央精機(49)
  • コクヨ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 6mm」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重大型作業台(1500kg)HWD型 TRUSCO中荷重大型作業台(1500kg)HWD型TRUSCO
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に抜群。引出しは、W2400で最大8個W1800で6個付けられます。回転台付リードバイス(口幅125mm)同時発注時のみ取付穴を加工して出荷します。\15400UPメーカーで取付け致します。脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740奥行(mm)1200材質(天板)ダップ化粧均等耐荷重(kg)1500グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCOブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)TRUSCO
449税込494
1パック(80本)
当日出荷
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
979税込1,077
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
工場用保管庫”FS型”(上置きタイプ) TRUSCO工場用保管庫”FS型”(上置きタイプ)TRUSCO
69,980税込76,978
1台
30日以内出荷
上置きタイプは、下置きタイプの上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。棚板は16.6mmピッチで稼働可能です。
高さ(mm)1030奥行(mm)310間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.6設置方式上置き棚板(追加)FS-AT最大積載量(kg/台)93棚板調整ピッチ(mm)16.6
大型中量作業台”HWD型” 下棚付 TRUSCO大型中量作業台”HWD型” 下棚付TRUSCO
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に最適です。引出しUDC-002は、間口2400mmで最大8個間口1800mmで6個付けられます。
材質本体:スチール、天板:ダップ化粧高さ(mm)740奥行(mm)1200均等荷重(kg)1500材質(天板)ダップ化粧ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
中量キャビネット用上棚 TRUSCO中量キャビネット用上棚TRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
棚板2枚付小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
適合機種TWB-900 TWB-900C材質本体:スチール高さ(mm)880奥行(mm)300間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)50
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
32,980税込36,278
1枚
7日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
鉄パンチングメタル TRUSCO鉄パンチングメタルTRUSCO
12,980税込14,278特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)1829幅(mm)914
中量キャビネット(木製天板付オープン台)上棚付 TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)上棚付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800最大積載量(kg/台)250
中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付 TRUSCO中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付TRUSCO
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。上棚付オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(60本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
鉄パンチングメタル TRUSCO鉄パンチングメタルTRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
6,198税込6,818
1枚
当日出荷から9日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
バンラックケース M型 両開き扉 TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉TRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
材質扉窓:アクリルブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
バンラックケース M型 TRUSCOバンラックケース M型TRUSCO
98,980税込108,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
基板端子用アクセサリー チェックターミナル TRUSCO基板端子用アクセサリー チェックターミナルTRUSCO
519税込571
1パック(10個)
当日出荷
基板端子用アクセサリーです。
材質/仕上基板:PBT、導電板:りん青銅(C5191R)スズメッキ
壁面書庫Calmatio(スチール引違い3枚戸型) TRUSCO壁面書庫Calmatio(スチール引違い3枚戸型)TRUSCO
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。
付属品棚板2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)37.1サテンブラック高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900棚板TCL-Tシリンダー錠均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)16.6
壁面書庫Calmatio(カタログケース) TRUSCO壁面書庫Calmatio(カタログケース)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。ヒンジが扉表面に出っ張らないので、オフィスの景観を損ないません。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。
付属品棚板2枚材質スチール(紛体塗装)サテンブラック高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900棚板TCL-Tシリンダー錠設置位置下置き均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)36棚板調整ピッチ(mm)16.75
壁面書庫Calmatio(パーソナルボックス) TRUSCO壁面書庫Calmatio(パーソナルボックス)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。ヒンジが扉表面に出っ張らないので、オフィスの景観を損ないません。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。
仕様投入口有付属品棚板2枚トラスコ品番161-3209材質スチール(粉体塗装)質量(kg)42.2サテンブラック高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900棚板TCL-Tダイヤル錠設置位置下置き均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)16.75
壁面書庫Calmatio(オープン) TRUSCO壁面書庫Calmatio(オープン)TRUSCO
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。ヒンジが扉表面に出っ張らないので、オフィスの景観を損ないません。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。
付属品棚板2枚トラスコ品番161-3200材質スチール(紛体塗装)質量(kg)27.3サテンブラック高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900棚板TCL-Tシリンダー錠設置位置上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)16.6
壁面書庫Calmatio(両開き型) TRUSCO壁面書庫Calmatio(両開き型)TRUSCO
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。
材質スチール(粉体塗装)サテンブラック奥行(mm)450間口(mm)900棚板TCL-Tシリンダー錠均等積載量(kg/段)50棚板調整ピッチ(mm)16.6
手掛り棒付足場台 TRUSCO手掛り棒付足場台TRUSCO
61,980税込68,178
1台
当日出荷
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
壁面書庫Calmatio(ラテラルキャビネット) TRUSCO壁面書庫Calmatio(ラテラルキャビネット)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。ヒンジが扉表面に出っ張らないので、オフィスの景観を損ないません。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。
付属品棚板2枚トラスコ品番161-3194材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)56.6サテンブラック高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900棚板TCL-Tシリンダー錠設置位置下置き均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)180棚板調整ピッチ(mm)16.75
一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO一般軟鋼用溶接棒TRUSCO
1,798税込1,978
1箱(500g)
当日出荷
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性に優れ、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できます。
用途鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。棒長(mm)450トラスコ品番115-3821(棒端)赤適合板厚(mm)6.0~20.0棒径(Φmm)4本数(目安)7本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
軟鋼低電圧用溶接棒 TRUSCO軟鋼低電圧用溶接棒TRUSCO
1,798税込1,978
1箱(500g)
当日出荷
下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途薄板から厚板の溶接に。棒長(mm)400トラスコ品番115-3903(棒端)赤適合板厚(mm)6~20棒径(Φmm)4本数(目安)8本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
高張力鋼用全姿勢溶接棒 TRUSCO高張力鋼用全姿勢溶接棒TRUSCO
1,798税込1,978
1箱(500g)
当日出荷
溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。(棒端)朱
高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO高張力鋼仮付け用溶接棒TRUSCO
2,398税込2,638
1箱(1000g)
当日出荷
再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。(棒端)白
M3M5棚板隙間カバー TRUSCOM3M5棚板隙間カバーTRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
プラ反射ジョイント TRUSCOプラ反射ジョイントTRUSCO
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。反射板付です
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。イエロー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番836-8020質量(g)28チェーン径(Φmm)6、8縦(mm)34横(mm)872018年トラスコ掲載ページ6 1319
シリンダー錠 プッシュロックミニ TRUSCOシリンダー錠 プッシュロックミニTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
ジグソーブレード TRUSCOジグソーブレードTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(5枚)
当日出荷
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。全長(mm)90有効刃長(mm)65トラスコ品番819-5247適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9質量(g)37山数24切断能力(mm)(アルミ)1~6切断能力(mm)軟鋼板0.1~3切断能力(mm)非鉄金属0.1~3切断能力(mm)プラスチック1.5~6切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3切断能力(mm)軟鋼0.1~3
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8
スパイラルステップドリル(2枚刃) TRUSCOスパイラルステップドリル(2枚刃)TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイスタイプノンコーティングシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・キャスター付) TRUSCO軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・キャスター付)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
座り作業か立ち作業によって716~1016mmの間で最適な高さに合わせることができます。 作業に合わせて手軽に移動させることができます。
材質キャスター金具:スチールブラック/オレンジ種類キャスター付ピッチ(mm)(高さ調節)50キャスターEW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)材質(キャスター)ゴムねじサイズM16×2.0
軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り) TRUSCO軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)TRUSCO
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適ですアース線の長さ(m)3昇降ピッチ(mm)50
M3型中量棚用ビームスカート TRUSCOM3型中量棚用ビームスカートTRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から20日以内出荷
床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
高さ(mm)107奥行(mm)13.5
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティングTRUSCO(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
バルブ開閉表示板取付金具 取付金具S管 TRUSCOバルブ開閉表示板取付金具 取付金具S管TRUSCO
249税込274
1組
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。材質鉄製トラスコ品番415-5939質量(g)21内径(Φmm)11.8、6線径(Φmm)2.3
クリンプナット(スチール・平頭) TRUSCOクリンプナット(スチール・平頭)TRUSCO
22,980税込25,278
1箱(1000個)
当日出荷
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。材質スチール(SWCH)形状平頭カシメ板厚(mm)2.5~3.5フランジ厚(mm)0.5
クリンプナット(スチール・薄頭) TRUSCOクリンプナット(スチール・薄頭)TRUSCO
22,980税込25,278
1箱(1000個)
当日出荷
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。材質スチール(SWCH)形状薄頭カシメ板厚(mm)2.5~3.5フランジ厚(mm)0.5