ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7422
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)67
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-37
高さ調整範囲(mm)22~63
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。
床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。
製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。
トラスコ品番208-3411
セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材
質量(kg)【対象物】200以下/個
質量(g)530
本体厚さ(mm)32
本体長さ(mm)155
アズワン品番64-8613-38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M18~M32
本体長さ(mm)260
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7421
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)42
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-36
高さ調整範囲(mm)22~38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。
付属品プライマーB(5g)×1
材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤
長さ(mm)205
幅(mm)100
適合ボルトM12~M20
関連キーワード