マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途角材等に吊るす場合等に
色グリーン
材質ナイロン66
トラスコ品番408-9600
質量(g)6
破断荷重(kg)50
フック径(mm)30
連続耐荷重(kg)10
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。
用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化
色ホワイト
材質スチール、ネオジム磁石
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。サイド面を有効に利用できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
関連キーワード