「棒 マグネット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
棒状でメモなどを安定して止められます。
幅(mm)15
厚さ(mm)7
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)1.0
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
直径(Φmm)25
使用温度(℃)上限80
外装ステンレス(SUS316L)
タップサイズM6・深さ8mm(両端)
マグネットネオジム系希土類磁石
表面仕上げ#400バフ仕上げ
表面磁束密度(T)1.2
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。
材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)0.3
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ2-M6深さ8
仕様タップ穴付
材質(表面)SUS316L
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)1.2
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。
高さ(mm)64.5
奥行(mm)18.4
間口(mm)198
最大積載量(kg)1
収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
吸着力7Kg
質量(g)200
トラスコ品番414-3566
材質スチール、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途配線や工具の保管に。
トラスコ品番249-3888
材質マグネット:ネオジム磁石、フック:スチール
長さ(mm)フック:67
幅(mm)58
色青
高さ(mm)105.4
タイプ可動フック
奥行(mm)30.4
耐荷重(kg)垂直:8、平行:2.5
吸着力(N)113
サイズ(inch)六角レンチ対応:3/16
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズのボールポイント六角棒レンチがそれぞれ10本ずつはいったセットです。
トラスコ品番818-3234
質量(g)974
種類セット品
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(20本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー
先端形状ボールポイント
刃先マグネットなし
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
種類ボールポイントドライバー
適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類セット品
先端形状ボールポイント
刃先マグネットなし
セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル
材質(軸)クロムバナジウム鋼
トラスコ品番768-4207
質量(g)474
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
長さ(mm)15
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
片面は掲示板としてご使用できます。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。
ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
高さ(mm)1540
脚の種類キャスター付
セット内容六角レンチ、トレイ
奥行(mm)490
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。
フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。
キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。
板面はマグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)
高さ(mm)1840
奥行(mm)560
脚の種類キャスター付
ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9198
セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード