カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • BIVAR(31)
  • アズワン(21)
  • エスコ(16)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • スターエム(12)
  • サンワダイレクト(12)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • BONDHUS(10)
  • 土牛(10)
  • ダイヤトレンド(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • EpoChemical(9)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • メイキコウ(8)
  • RS PRO(8)
  • ツルハタ(服部)(8)
  • ゲート工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒 3000」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,598税込2,858
1缶(170本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 ウレタン車輪 TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 ウレタン車輪TRUSCO
51,980税込57,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)1330、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
ツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。高さ(mm)1330、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 600×400×1330 TRUSCO小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 600×400×1330TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数3材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330TRUSCO
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)1330、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
スティッククリーナースタンド TRUSCOスティッククリーナースタンドTRUSCO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
スティッククリーナーをスマートに収納できます。壁掛けできない場合でも立てて保管できます。スペースを取らないコンパクトサイズです。組立式です。
用途スティッククリーナーのスタンドとして。付属品六角レンチ×1本、緩衝材×3、緩衝材×3トラスコ品番257-1107適合機種スティッククリーナーパイプ直径:約40mm以内、スティッククリーナーヘッドの幅:約150mm以上/奥行き:約180mm以内/重さ約3000gまで材質スチール(粉体塗装)幅(mm)150ホワイト高さ(mm)380奥行(mm)240アズワン品番65-1986-71
のぼり用ポール TRUSCOのぼり用ポールTRUSCO
729税込802
1本
当日出荷
定番の3mサイズで2段式の伸縮タイプです。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています
用途のぼりの掲示用に。仕様2段伸縮式高さ(mm)1600~3000質量(g)680寸法(m)3横棒(mm)850外管径(Φmm)22内管外径(Φmm)19
六角棒レンチセット TRUSCO六角棒レンチセットTRUSCO
10,980税込12,078
1セット(16本)
翌日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型付属品ポーチトラスコ品番488-9738セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)3000硬度HRC52-56表面処理黒染め加工
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
ステンレス長蝶番(穴ナシ) TRUSCOステンレス長蝶番(穴ナシ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら