80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型 タイプ標準 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用 先端形状六角(いじり止め穴付) 2018年トラスコ掲載ページ4 0766
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1袋(10本)
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様手がかり棒:付 材質アルミ合金 設置寸法・奥行(mm)1573 設置寸法・幅(mm)572 天板寸法(mm)1000×400
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 タイプロング 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールポイント部にバネ鋼のリングを付けているので、六角ねじをキャッチし離しません。(特許取得済/特許第3151178号)。HRC57-60まで処理されたクロームバナジューム鋼にクロームメッキをほどこしたドイツ製の最高級の仕上がりです。バネ鋼のCリングで六角ネジをガッチリとキャッチ!(1.5/2.0/2.5mmにはついていません。)深く、奥まった場所でも、ネジを落とす心配がありません。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
689 税込758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。 形状L型(テーパーヘッド)
1本
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。 材質/仕上スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(22本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ半ねじ 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(90本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分12.9
1袋(10本)
259 税込285
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40本)ほか
719 税込791
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
589 税込648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
1パック(2個)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7886 レッド 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)25 寸法D(mm)15 寸法D1(mm)10.3 寸法D2(mm)10.9 アズワン品番65-2005-73 適合電線範囲 撚線(mm2)35 適合電線範囲 AWG(#)2
1袋(50個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質スチール 高さ(mm)40 品名棚板 600X400 奥行(mm)400 間口(mm)600 均等積載量(kg/段)120
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7896 レッド 寸法L(mm)36 寸法L1(mm)16 寸法D(mm)15 寸法D1(mm)10.3 寸法D2(mm)10.9 アズワン品番65-2005-72 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)35 適合電線範囲 AWG(#)2
1袋(50個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60 奥行(mm)400 段数3段 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(5個)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)764 材質(本体)スチール 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3 材質(天板)リノリューム張り合板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)200 均等積載量(kg/段)120
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)509 材質(本体)スチール 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数2 材質(天板)リノリューム張り合板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)624 材質(本体)スチール 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3 材質(天板)スチール 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)