汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品B1 トラスタッピング4×30 2本
材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)
色クロムメッキ
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
材質ポリスチレン樹脂
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品トラス小ねじ4×28 2本
材質ABS樹脂
全長(mm)80
全高(mm)28
全長L(mm)80
ねじ寸法M4×28
取付ピッチ(mm)70
ねじ深さ(mm)11
左扉はフリー、右扉の取手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。
仕様シリンダ錠(合鍵付)
適合間口890mm×高さ1800mm用
トラスコ品番504-2798
材質スチール表面処理:メラミン焼き付け塗装
質量(kg)20
色ネオグレー
高さ(mm)1800
間口(mm)875
1枚
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。
仕様シリンダー錠(合鍵付)
トラスコ品番504-2780
質量(kg)12
色ネオグレー
高さ(mm)1200
タイプ間口890mm×高さ1200mm用
間口(mm)875
1枚
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード