3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途大型鋼製門扉・鋼製建具。 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)50 寸法a(mm)120
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。 裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 仕様裏面滑り止め付 トラスコ品番183-2741 材質/仕上本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー 質量(g)300 キャスター径(Φmm)【適合キャスター】130・150 アズワン品番64-8459-30
1組(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

関連カテゴリ