カテゴリ

  • 防災用品(3)
    • ノンスリップマット(3)
  • 物流用品(23)
    • ワゴン用部品・オプション(4)
    • 作業台アクセサリ(2)
  • 保管用品(15)
    • 軽・中量棚(3)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • カーボーイ(6)
  • エスコ(17)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • キングジム(1)
  • サカエ(13)
  • ホーザン(3)
  • (130)
  • ERECTA(エレクター)(96)
  • YAMAZEN(山善)(50)
  • 山崎実業(37)
  • ラックポーセレン(30)
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • イメージニクス(16)
  • 浅香工業(15)
  • ノーブランド(14)
  • イトーキ(13)
  • 八幡ねじ(12)
  • 色グリーン(20)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棚 マット」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)TRUSCO
5,598税込6,158
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
仕様組立の目安:1人10分付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
プラスチック棚用 追加支柱4本セット TRUSCOプラスチック棚用 追加支柱4本セットTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(4本)
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー奥行(mm)53間口(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック棚用 追加棚板セット TRUSCOプラスチック棚用 追加棚板セットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
プラスチック棚用 追加棚板 TRUSCOプラスチック棚用 追加棚板TRUSCO
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
トラスコ品番368-6265セット内容棚板1枚のみ適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレータイプ棚板のみ奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプTRUSCO
5,298税込5,828
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm TRUSCOプラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mmTRUSCO
9,198税込10,118
1台
当日出荷から7日以内出荷
は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
ワゴン用マット TRUSCOワゴン用マットTRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として。材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.5グリーンタイプ平板
フェニックスワゴン 省音 立掛け用 TRUSCOフェニックスワゴン 省音 立掛け用TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等工具や書類などの小物の収納・保管に。トラスコ品番386-3457セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)寸法(mm)こぼれ止め高さ:50ホワイト高さ(mm)1500奥行(mm)500間口(mm)840段数2段キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ツールワゴン フェニックスワゴン 省音 750X500XH1500 立掛け用 ヤンググリーン TRUSCOツールワゴン フェニックスワゴン 省音 750X500XH1500 立掛け用 ヤンググリーンTRUSCO
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。トラスコ品番386-3451セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン高さ(mm)1500、こぼれ止め:50奥行(mm)500間口(mm)840段数2段キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ツールワゴン フェニックスワゴン 省音 600X400XH1500 立掛け用 TRUSCOツールワゴン フェニックスワゴン 省音 600X400XH1500 立掛け用TRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)高さ(mm)1500、こぼれ止め:50奥行(mm)400間口(mm)690段数2段キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
TRUSCO プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット TRUSCOTRUSCO プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セットTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(4本)
当日出荷から翌日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)53間口(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック棚用オプション 追加棚板セット TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加棚板セットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
プラスチック棚用オプション 追加棚板 TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加棚板TRUSCO
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容棚板1枚のみ適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)タイプ棚板のみ奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
キャビネットの棚や作業台上の器具の滑りを防ぐマットです。 ご使用サイズに合わせてハサミでカットできます。 抗菌・防カビ加工で清潔にご使用できます。
材質塩化ビニル厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付TRUSCO
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加支柱4本セットTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(4個)
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。 脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 (同脚長さ同士の場合) 脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
材質ポリプロピレン(PP)セット内容脚4本間口(mm)76奥行(mm)53適合本体共通最大積載量(kg/台)500均等積載量(kg/段)100使用温度範囲(℃)-20~60
プラスチック棚用オプション 追加棚板セット TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加棚板セットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)900奥行(mm)450均等積載量(kg/段)100使用温度範囲(℃)-20~60仕様組立式
プラスチック棚用オプション 追加棚板 TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加棚板TRUSCO
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。 棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
質量(kg)2.53材質ポリプロピレン(PP)セット内容棚板1枚のみ間口(mm)900奥行(mm)450タイプ棚板のみ均等積載量(kg/段)100適合本体共通使用温度範囲(℃)-20~60
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から翌日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)TRUSCO
5,598税込6,158
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
ローラーキャビネット TRUSCOローラーキャビネットTRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)材質本体:スチール、キャスター金具:スチール
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
PVCマット TRUSCOPVCマットTRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌日出荷
立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。 クッション性に優れた厚みのあるマットです。 グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
用途足元の滑り止め。棚上の滑り止め。種別ノンスリップマット幅(mm)610長さ(mm)1730材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1730×610×6
ローラーキャビネット TRUSCOローラーキャビネットTRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
仕様ボールスライドレール付属品シリンダー錠(鍵2枚付)、天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)
金型収納ワゴン TRUSCO金型収納ワゴンTRUSCO
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
棚板表面にMDF板を敷いているため、金型に傷が付きにくくなっています。
付属品天板面マット付間口W×奥行D×高さH(mm)900×500×950材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)
ワゴン用マット 平板 TRUSCOワゴン用マット 平板TRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用としてグリーン材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.5
ワゴン用マット ピラミット TRUSCOワゴン用マット ピラミットTRUSCO
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用としてグリーン材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.8
ツールワゴン(幕板付) TRUSCOツールワゴン(幕板付)TRUSCO
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
棚板無しのタイプですが、オプションで自由棚が追加出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型1個・深型1個ストッパーあり(×2)棚板
ツールワゴン(幕板付) TRUSCOツールワゴン(幕板付)TRUSCO
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型2個・深型0個ストッパーあり(×2)棚板自由棚1枚付
ツールワゴン TRUSCOツールワゴンTRUSCO
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型2個・深型0個ストッパーあり(×2)棚板自由棚1枚付
ツールワゴン TRUSCOツールワゴンTRUSCO
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)棚板固定棚1枚付
作業台用ビニールマット TRUSCO作業台用ビニールマットTRUSCO
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2
ツールワゴン(幕板付) TRUSCOツールワゴン(幕板付)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型3個・深型1個ストッパーあり棚板固定棚1枚付
ツールワゴン TRUSCOツールワゴンTRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
棚板は固定棚と自由棚があり、自由棚は表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは鍵付です。
仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型0個・深型1個ストッパーあり棚板固定棚、自由棚各1枚付
ツールワゴン 引出・扉付 TRUSCOツールワゴン 引出・扉付TRUSCO
74,980税込82,478
1台
当日出荷
扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30
ツールワゴン 引出・幕板付 TRUSCOツールワゴン 引出・幕板付TRUSCO
71,980税込79,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き)セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30棚板高さ(mm)30(表裏両用)ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30
ツールワゴン 幕板付 TRUSCOツールワゴン 幕板付TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
天板マット付です。棚板はピッチ30mmで移動できます。
セット内容棚板:1枚材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30棚板高さ(mm)30(表裏両用)ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30
ツールワゴン TRUSCOツールワゴンTRUSCO
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
天板マット付です。棚板はピッチ30mmで移動できます。
材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30棚板高さ(mm)30(表裏両用)ストッパーあり(×2)棚板調整ピッチ(mm)30
導電マット張り小型作業デスク上700×450×1300 W色 TRUSCO導電マット張り小型作業デスク上700×450×1300 W色TRUSCO
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3808種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
エースワゴン(ロッカータイプ) TRUSCOエースワゴン(ロッカータイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
扉はアクリル窓扉(鍵付)ですので、中が見えて保管物の視認が簡単にできます。
用途工具の収納・管理に便利です仕様天板:マット付取手付鍵付付属品(棚板)2枚鍵:2個トラスコ品番457-1746材質扉窓部:アクリル質量(kg)31間口W×奥行D×高さH(mm)685×450×802材質(キャスター)スチール荷姿完成品ストッパーあり棚板寸法(mm)間口663×奥行400×高さ20棚板調整ピッチ(mm)30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら