引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
付属品棚板4枚、引出しガイド8本
トラスコ品番501-0250
種別オープンタイプ
材質スチール
幅(mm)844
質量(kg)35
高さ(mm)1790
奥行(mm)320
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)70
棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×285×18
棚板(追加棚板)MM-10
最大積載量(kg/台)300
棚板調整ピッチ(mm)34
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)1200
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番299-6464
種別組立式
質量(kg)26.0
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×1228
1台
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
色ネオグレー
奥行(mm)264
間口(mm)889
最大積載量(kg)1000
均等積載量(kg/段)100
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
キャスターなし
コンセントなし
引出しなし
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
高さ(mm)100
奥行(mm)250
表面処理(本体)粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。
色ネオグレー
平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。
高さ(mm)100
奥行(mm)250
天板耐荷重(kg)約10(均等分布)
トラスコ品番466-9983
適合機種GW型、UT型、HW型、DW型
材質スチール
質量(kg)7
色グリーン
高さ(mm)30
奥行(mm)250
間口(mm)1654
最大積載量(kg)50
1枚
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
トラスコ品番466-9975
適合機種GW型、UT型、HW型、DW型
材質スチール
質量(kg)6
色ホワイト
高さ(mm)30
奥行(mm)250
間口(mm)1354
最大積載量(kg)50
1枚
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
トラスコ品番467-0027
適合機種GW型、UT型、HW型、DW型
材質スチール
質量(kg)4
色ホワイト
高さ(mm)30
奥行(mm)250
間口(mm)754
最大積載量(kg)50
1枚
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
トラスコ品番466-9991
適合機種GW型、UT型、HW型、DW型
材質スチール
質量(kg)7
色ホワイト
高さ(mm)30
奥行(mm)250
間口(mm)1654
最大積載量(kg)50
1枚
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
トラスコ品番466-9967
適合機種GW型、UT型、HW型、DW型
材質スチール
質量(kg)4.5
色ホワイト
高さ(mm)30
奥行(mm)250
間口(mm)1054
最大積載量(kg)50
1枚
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
両口スパナを9本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途スパナの管理。両口スパナの管理
適合スパナ二面幅5.5mm~24mm使用可能
トラスコ品番491-1067
材質スチール
質量(g)350
最大積載量(kg)3/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×44.6×76
ホルダー数8ヶ所
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。
トラスコ品番819-5025
材質(コンセント止め)NBR
色白
材質(本体)スチール
質量(g)300
最大積載量(kg)1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×86×250
材質(キャップ)塩ビ
フック二本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。
用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化
色ホワイト
材質スチール、ネオジム磁石
用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。
トラスコ品番450-2701
質量(g)700
表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)
危険物の類別非危険物
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。
材質スチール
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。
材質スチール
間口(mm)940
棚ピッチ(mm)25
有効間口(mm)897
関連キーワード