軽量・コンパクトで耐水性に優れた折りたたみテーブルです。厚さ55mmです。(天板内部に脚を収納)積み重ねた時のズレ防止機構付です。(25台積み可能)全天候型です。(耐水性、UV対策機能付)
仕様完成品天板:55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)脚部:スチール26mm角(粉体塗装)下棚なし
トラスコ品番274-0427
高さ(mm)700
奥行(mm)500
間口(mm)1800
キャスターなし
色(天板)ニューグレー
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×500×55
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
軽量・コンパクトで耐水性に優れた折りたたみテーブルです。厚さ55mmです。(天板内部に脚を収納)積み重ねた時のズレ防止機構付です。(25台積み可能)全天候型です。(耐水性、UV対策機能付)
仕様完成品天板:55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)脚部:スチール26mm角(粉体塗装)下棚付
トラスコ品番274-0419
高さ(mm)700
奥行(mm)500
間口(mm)1800
色(天板)ニューグレー
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。
最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。
中間棚は、軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に
トラスコ品番206-3926
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
質量(kg)40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700
キャスター径(Φmm)150
アズワン品番64-8659-60
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)243
均等積載量(kg/段)500
外寸法・奥行(mm)850
有効内寸法・奥行(mm)595
有効内寸法・高さ(mm)1457
有効内寸法・幅(mm)780
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
仕様組立式
付属品フック(L・S)各6個
トラスコ品番363-9479
材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
幅(mm)485
質量(kg)7.9
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
均等荷重(kg)20.0/個
最大積載量(kg)20/台
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンチングパネル 卓上タイプ
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
トラスコ品番440-8845
幅(mm)410
質量(kg)2.9
高さ(mm)443
奥行(mm)91
均等荷重(kg)10
最大積載量(kg)10
支柱径(Φmm)25.4
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。
付属品フックL・S各10個
トラスコ品番393-0289
材質スチール
幅(mm)485
寸法(mm)パンチングボード/485×890
質量(kg)11
高さ(mm)1600
奥行(mm)411
キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)30
荷姿組立式
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
テーブル上にて簡単な作業が行えます。
引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
トラスコ品番819-5031
セット内容フックL・S×各6個
材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール
幅(mm)496.4
質量(kg)14
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1645
奥行(mm)352
最大積載量(kg)30
角穴(mm)10
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890
引出しあり
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
トラスコ品番440-8837
材質スチール
幅(mm)496.4
質量(kg)16.4
高さ(mm)1645
奥行(mm)381.3mm(キャスター込)
キャスター自在式 50Φmm×2個
最大積載量(kg)30
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理
トラスコ品番765-7838
質量(kg)1.8
吸着力(N)196
最大積載量(kg)5
角穴(mm)10(縦17列×横17列)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠
付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠
適合ベース:LVE-C(キャスタータイプ) LVE-B(アジャスタータイプ)
トラスコ品番301-1534
種別片開き扉タイプ
幅(mm)500
質量(kg)23
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)500
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)30
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/477.5×456×30
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)485×460×780
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式
仕様ステンレス扉
付属品スライド式棚板×4枚 (500mL用仕切板2段分)連結金具×6ヶ、固定金具×6ヶ、トラスネジ×20ヶ、釘×6ヶ、鍵×4ヶ
トラスコ品番510-6583
質量(kg)約50
タイプ左右分室タイプ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900
均等荷重(kg)30/段
棚ピッチ(mm)70
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式。
仕様ガラス扉
付属品スライド式棚板×4枚500mL用仕切板2段分連結金具×2個固定金具×6個トラスねじ×20個釘×6本鍵×4個
トラスコ品番505-5580
質量(kg)約50
タイプ左右分室タイプ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900
均等荷重(kg)30/段
棚ピッチ(mm)70
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
重厚感のあるフォルムに加え、棚板の付いた利便性の高いセンターテーブルです。木製テーブルの質感が落ち着いた雰囲気を醸し出します。
用途応接室、役員室等に。
材質天板・フレーム:オーク突板
高さ(mm)400
品名木製テーブル
奥行(mm)500
間口(mm)1200
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。
仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)
施錠方法ダイヤル錠
2018年トラスコ掲載ページ10 0230
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)
ストッパーあり(×2)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
引出し数1
ストッパーあり
仕様組立式、カギあり
引出し数1
仕切板-
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
一つの鍵でワゴン全部の引出しがロックできるオールロック機構。引出しの上段・中段・下段にはダブルサスペンションレールが付いているので引出しの奥まで引き出すことができます。引出し時の安全のため、ワゴン下段ファイル引出しには転倒防止キャスターがついています。
仕様3段引出し、オールロック錠、ダブルサスペンション機構、転倒防止キャスター
高さ(mm)600
タイプスリム
奥行(mm)500
間口(mm)300
段数3段
キャスター転倒防止キャスター付き
鍵オールロック錠
作業台の下部に収納して使用できます。
トラスコ品番467-3549
適合機種EL型、AE型、HAE型、GW型、UT型、HW型、DW型、NLDZ型
種別カギなし
材質スチール
高さ(mm)620
奥行(mm)500
間口(mm)450
段数3段
引出し組合せ(小)1、(中)1、(大)1
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
段数3
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
引出し数1段
均等積載量(kg/段)50
有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
SUS304製の保管庫です。上下連結、壁固定、床固定用金具一式がセットになっています。研究施設、クリーンルームなど。
トラスコ品番166-6309
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)86
摘要上部:棚板2枚 下部:左右分室で合計4枚
高さ(mm)1800
奥行(mm)500
間口(mm)900
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:900×330×900(片面飛散防止フイルム貼り)、下部:900×500×900
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)100
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
関連キーワード