222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番352-6828 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)73.2 高さ(mm)1420 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)600 間口(mm)910 キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個 最大積載量(kg)200 荷姿組立式 色(本体)グリーン キャスター金具スチール コンテナ種類(小)VN-1N 64個(中)VN-2N 24個(大)VN-3N 16個
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番368-9948 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)75.7 高さ(mm)1420 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)600 間口(mm)910 キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個 最大積載量(kg)200 荷姿組立式 色(本体)グリーン キャスター金具スチール コンテナ種類(中)VN-2N 84個
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

パネルコンテナラックに取り付け、移動式パネルラックコンテナにできます。
付属品ハンドル(HU) 1本 トラスコ品番263-8999 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)180 奥行(mm)600 間口(mm)910 最大積載量(kg)(均等)250 色(本体)ホワイト
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。 オイスターホワイト 高さ(mm)180.2
1セット
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キャスターとハンドルがセットになっています。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
用途移動用棚として 高さ(mm)180.2 オイスターホワイト
1セット
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 高さ(mm)1600 奥行(mm)370 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 支柱径(Φmm)25.4 最大積載量(kg/台)20
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの角度を2段階で調整することができます。
グリーン キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)320
1台
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
グリーン キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)80
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
グリーン 均等耐荷重(kg)80
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット 高さ(mm)200 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)300 総耐荷重(kg)500 最大積載量(kg/台)500
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 支柱径(Φmm)25.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット 高さ(mm)200 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)300 総耐荷重(kg)500 最大積載量(kg/台)500
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1400 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1400 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー 取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)71×71、(固定)45×80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー 最大積載量(kg)500/台以内 取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。
用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。 適合車輪外径(mm)100 材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。 付属品フックL・S各10個 トラスコ品番393-0289 材質スチール 幅(mm)485 寸法(mm)パンチングボード/485×890 質量(kg)11 高さ(mm)1600 奥行(mm)411 キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付 最大積載量(kg)30 荷姿組立式 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1400 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1400 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1700 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1700 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)300
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)2000 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)2000 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)2000 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)2000 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)300
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1700 材質(本体)スチール 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1700 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。
用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適 材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール ホワイト 高さ(mm)1935 支柱径(Φmm)31.8 車輪径D(Φmm)125 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌仕様なので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。
用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適 材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール ホワイト 支柱径(Φmm)31.8 車輪径D(Φmm)125 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
71,980 税込79,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 特殊構造のストッパー(特許出願中)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。(4輪固定)
材質本体/スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/ナイロンホイールウレタン、ストッパー/スチール ホワイト キャスター(mm)自在式125(2個)、自在式(ストッパー付)125(2個) 支柱径(Φmm)31.8 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール 棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール キャスター種類双輪 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
材質(キャスター)スチール 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
材質(キャスター)スチール 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ) ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) キャスター種類双輪
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

A4ファイルが収納でき、デスク下においても邪魔にならない空間を維持したキャスター付の足下ラックです。
トラスコ品番384-1570 間口(mm)520×265×490 キャスターあり 最大積載量(kg)20/台 キャスター径(Φmm)40
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 積載均等耐荷重(kg)120
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。
仕様自在式、プレート式 材質金具:スチール、車輪:静音エラストマー ねじピッチ(mm)2 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)600 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 キャスター径(Φmm)75 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。 ●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚 間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615 最大積載量(kg)1.5 色(本体)ブラック トラスコ品番252-5020 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)10
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷