補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
棚受金具のスタンダードです。
補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。
材質/仕上スチール/焼付塗装
色シルバーメタリックつや消し
棚受け金具L型棚受け
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)30
板厚(mm)5
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
棚受け金具L型棚受け
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
使用ビス径(mm)4.1
棚受け金具L型棚受け
厨房・食品工場などの水回りに最適です。
用途厨房・食品工場などの棚の設置。
板厚(mm)0.8
ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
色グレー
トラスコ品番503-5201
質量(kg)18.5
高さ(mm)1204
奥行(mm)315
間口(mm)1215
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人20分
外寸法・高さ(mm)1204
総耐荷重(kg)400
有効間口(mm)1126
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)1215
棚板内寸・間口(mm)1126
均等耐荷重(kg/段)80
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
色グレー
高さ(mm)1504
耐荷重(kg/段)80
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人20分
外寸法・高さ(mm)1504
総耐荷重(kg)400
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)80
こんなお得な商品も!

軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
トラスコ品番503-8421
質量(kg)24.5
色グレー
高さ(mm)2104
材質(本体)スチール
奥行(mm)315
間口(mm)890
段数5
耐荷重(kg/段)80
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人20分
外寸法・高さ(mm)2104
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×315×2104
総耐荷重(kg)400
有効間口(mm)801
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
均等耐荷重(kg/段)80
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
色グレー
高さ(mm)1804
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人20分
外寸法・高さ(mm)1804
総耐荷重(kg)400
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)80
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。
用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。
付属品中棚受2本
材質スチール(粉体塗装)
色ネオグレー
高さ(mm)55
均等積載量(kg/段)100
分割数棚板:2枚
関連キーワード