「棚落下防止」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。
後付け可能な回転式落下防止バーです。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止
高さ(mm)194.8
色オイスターホワイト
奥行(mm)65.5
セット内容落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個
材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。
色ブルー
ベルト幅(mm)25
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
幅(mm)25
材質/仕上ナイロン
質量(kg)0.3
色ブルー
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
質量(kg)0.3
材質/仕上ナイロン
幅(mm)25
色ブルー
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。
高さ(mm)59
色ネオグレー
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途滑り止め用
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)16
色グリーン
材質スチール 表面処理:ユニクロメッキ
脱着可能な落下防止バーです。
高さ(mm)11
色グリーン
材質スチール 表面処理:メラミン焼き付け塗装
トラスコ品番260-3356
アズワン品番65-2045-21
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。
トラスコ品番450-2701
質量(g)700
表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)
危険物の類別非危険物
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
2018年トラスコ掲載ページ6 1726
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:Wフック+バックル付
材質(フック)スチール
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:Wフック+バックル付
材質(フック)スチール
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。
材質エチレンプロピレンゴム(EPR)
幅(mm)25
厚さ(mm)1
色ブラック
こんなお得な商品も!
平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥239
税込¥263
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:フック付
幅(mm)20
厚さ(mm)2
材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール
包装形態袋パッケージ
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。
ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。
棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。
用途オープン棚の書類落下防止用に。
セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1
材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材
質量(kg)【対象物】100以下/個
質量(g)80
ベルト幅(mm)25
本体厚さ(mm)12
本体長さ(mm)34
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。
集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
材質ポリエステル原糸金具/鉄,クロムメッキ
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:フック付
包装形態袋パッケージ
材質(フック)スチール
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。
幅(mm)25
最大使用荷重(kg)40
パレットのフレームに接着しパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番207-7469
セット内容本体×6(本体内訳:接着材付き塩化ビニールパッド)、取扱説明書、アルコールパッド×6、アルコールパッド×6
材質/仕上軟質塩ビ、アクリル系接着材
質量(kg)1/【対象物】500以下/1セット
本体厚さ(mm)35
本体長さ(mm)87
アズワン品番64-8773-84
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)87×150×35
1箱(6個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
幅(m)1
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り)
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
均等荷重(kg)2
トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。
ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。)
木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。
ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。)
木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
高さ(mm)51.6
奥行(mm)50
間口(mm)74
許容荷重(kg)2
材質スチール
トラスコ品番501-5031
質量(g)50
間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×51.6
均等荷重(kg)2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。
主な用途滑り止め用
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番207-7470
セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1
厚さ(mm)133.7
材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)2.9
質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)
本体長さ(mm)109.4
アズワン品番64-8773-85
本体幅(mm)98
1箱(2個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0854
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
高さ(mm)59
奥行(mm)63.4
間口(mm)74
最大積載量(kg)5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。
●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚
間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615
最大積載量(kg)1.5
色(本体)ブラック
トラスコ品番252-5020
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)10
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
許容荷重(kg)5
材質スチール
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
高さ(mm)51.6
径(Φmm)6
奥行(mm)103
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
最大積載量(kg)5
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。横へ広がりますが、前への出っ張りが少ないので作業スペースを有効に使えます。
用途メガネレンチの管理に。
トラスコ品番256-7993
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(kg)0.198
許容荷重(kg)5
高さ(mm)59
品名メガネレンチフック
奥行(mm)50
間口(mm)174
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
最大積載量(kg)5
梱包数42個
フック6本
フック径(mm)6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)25
厚さ(mm)2
長さ(m)5
機能ラチェット機能あり
最大使用荷重(kg)70
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。上下方向に並べるのでスパナの出し入れが容易です。
用途スパナの管理に。
トラスコ品番256-7990
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)5
高さ(mm)145
奥行(mm)54
間口(mm)130
ホルダー数8
最大積載量(kg/個)5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。
トラスコ品番256-7994
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(kg)0.195
許容荷重(kg)5
高さ(mm)78
径(Φmm)6
奥行(mm)90
間口(mm)99
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
梱包数32個
径(mm)Φ6
最大積載量(kg/個)5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ