202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。 寸法W(mm)25 板厚(mm)3 取付穴数6 棚受け金具L型棚受け
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー 付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個 トラスコ品番512-1981 質量(g)355 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3 穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
299 税込329
当日出荷

1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
329 税込362
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷

セミボルトレス軽量棚用の天地金具です。
付属品天地金具8個 トラスコ品番484-5951 材質スチール 質量(kg)1.4
1セット(8個)
1,698 税込1,868
当日出荷


トラスコ品番256-4921 質量(g)21 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
669 税込736
当日出荷

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

棚1段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板。 ブラック 高さ(mm)32 間口(mm)900 均等積載量(kg/段)100
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚1段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板。 材質スチール サテンブラック 高さ(mm)32 間口(mm)900 均等積載量(kg/段)100 棚板調整ピッチ(mm)30
1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。 トラスコ品番382-9995 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ 質量(g)138
1台
419 税込461
当日出荷

1個
359 税込395
翌々日出荷

TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板の中受金具付セットです。棚1段分(棚板と中間棚受け2本)となります。 TSUG型、MBUG型軽量棚に使用できます(荷重は変わります)。 ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。 板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。 板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。 自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。 厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。
用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板セット、軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板セット セット内容木製棚板×1枚、中間受金具×2本 材質棚板:集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート、棚受金具:スチール 間口(mm)900 均等積載量(kg/段)50 有効間口(mm)855
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
均等積載量(kg/段)150 グリーン 仕様受け金具付 セット内容中棚受金具4個 材質スチール 棚板調整ピッチ(mm)50
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。 トラスコ品番374-9983 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ 質量(g)193
1台
549 税込604
翌日出荷

1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。 トラスコ品番374-9975 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ 質量(g)156
1台
439 税込483
当日出荷

特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。
セット内容棚板、中棚受金具×4個 材質スチール ホワイトグレー 均等積載量(kg/段)150 棚板調整ピッチ(mm)50
1セット
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

V-1870、V-3670用の取付金具です。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ トラスコ品番854-9373 摘要取付金具A 質量(g)359 2018年トラスコ掲載ページ8 1301
1台
849 税込934
3日以内出荷

V-1870、V-3670用の取付金具です。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ トラスコ品番854-9374 摘要取付金具S 質量(g)447 2018年トラスコ掲載ページ8 1301
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷

複式のラックを固定します。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途軽中量ボルトレス棚TUG型用棚部材。 高さ(mm)85.5 間口(mm)12.5 オイスターホワイト 奥行(mm)97 仕様TUG200kgタイプ兼用、オイスターホワイト色 トラスコ品番855-8056 セット内容連結金物1個、セーフティーピン1個 材質本体:スチール、セーフティーピン:スチール 質量(kg)0.1 アズワン品番64-8753-74 2018年トラスコ掲載ページ8 0117
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番512-1973 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
279 税込307
当日出荷

棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。 材質/仕上スチール/焼付塗装 シルバーメタリックつや消し 棚受け金具L型棚受け
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M1.5型W430XD595に中受け金具(M1.5-NU6)2本と同時に使用することによって、棚板を使わずに受け金具上に直接オリコンを置くことができます。
トラスコ品番258-5384 アズワン品番65-2045-22
1セット(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 穴ピッチ(mm)25
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg)- ベルト厚(mm)1.7
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ 仕上ヘアライン仕上げ
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS) 板厚(mm)2.0 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 穴ピッチ(mm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)34 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 使用ビス径(mm)4.1 棚受け金具L型棚受け
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅(mm)76 穴径(Φmm)7×30 板厚(mm)2.0 ボルト穴ピッチ(mm)50
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚柱用の受け金具です。THSUS専用になります。クッション材付です。(TU-SUS-KZ)
用途キャビネットなどの棚の設置用として。 トラスコ品番396-3835 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)22.5 高さ(mm)19.3 寸法H(mm)19.3 耐荷重(kg)20 耐荷重N(kgf)20
1袋(8個)
539 税込593
当日出荷

1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)