「椅子 会議室」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
背部にPP樹脂成型を使用しています。
キャスター付きで移動が便利です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能(並行)、完成品
質量(kg)6
張地布張り
座幅(mm)440
座高(mm)435
背部にPP樹脂成型を使用しています。スタッキングが可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能、完成品
幅(mm)435
質量(kg)4
奥行(mm)420
キャスターなし
張地布張り
座幅(mm)435
座高(mm)425
材質(脚)脚フレーム:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)
材質(座面)成型合板・ウレタンフォーム
座奥行(mm)420
材質(背)PP樹脂成型品
2018年トラスコ掲載ページ10 0076
スタッキング可
TNAシリーズの会議テーブルに3脚収納可能なコンパクトなミーティングチェアです。
座面は長時間座っても疲れにくい体圧分散のウレタンを採用しました。
用途会議室、ミーティングルームに。
幅(mm)約548
材質/仕上背部:PC樹脂成形品テンションファブリックメッシュ、座部:PA樹脂成形品ポリウレタンフォーム、肘部:PA樹脂成形品、脚部:PA樹脂成形品・50Φナイロンキャスター Φ25.4mmスチールパイプ Φ19スチール
質量(kg)6.3
高さ(mm)841
奥行(mm)552
キャスターあり
肘掛あり
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)435
座奥行(mm)375
メモ台なし
落ち着いた雰囲気のあるシンプルなミーティングチェアです。
用途オフィス、会議室に。
材質/仕上脚:スチール メラミン焼付塗装、クッション:ウレタンフォーム
質量(kg)6
高さ(mm)715
タイプ背座分離タイプ
張地布地
座幅(mm)450
座高(mm)442
座奥行(mm)564
両サイドにシートがあるダブルタイプ仕様です。背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです。パーティションで区画を区切るより、よりカジュアルな空間を演出いたします。座面下はボックスになっており備品の収納もできます。セットで使用されるテーブルの高さは700mm前後をお勧めします。
用途会議室、ミーティングスペースをカジュアルに演出したいときに。
材質本体:合板、背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン)
タイプダブル
奥行(mm)1150
張地レザー
座面高さ(mm)430
背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです。パーティションで区画を区切るより、よりカジュアルな空間を演出いたします。座面下はボックスになっており備品の収納もできます。セットで使用されるテーブルの高さは700mm前後をお勧めします。
用途会議室、ミーティングスペースをカジュアルに演出したいときに。
材質本体:合板、背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン)
タイプシングル
奥行(mm)575
張地レザー
座面高さ(mm)430
関連キーワード