スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
握りやすいフィット感のある形状です。上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。カビなどが付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。
用途上部:爪や指先の汚れ落とし。底部:手のひらや手の甲等の汚れ落とし。
色グリーン
トラスコ品番419-9961
材質ボディー:ポリプロピレン(PP)、ブラシ上部:ナイロン、ブラシ底部:ナイロン
長さ(mm)100
幅(mm)38
質量(g)95
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛丈(mm)35
毛材馬毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛材66ナイロン(ナチュラル色)
ハンドル厚さ(mm)7.5
線径(mm)0.3
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛材豚毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
厚さ(mm)1
材質ポリエステル
長さ(m)10
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
全長(mm)280
タイプシングル巻
一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。
植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
毛丈(mm)20
4行植毛で、3行に馬毛、1行に静電除去ナイロンが植えてあります。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に
全長(mm)270
ブラシ長(mm)145
毛丈(mm)65
トラスコ品番287-4148
材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)+馬毛
質量(g)70
材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド+馬毛
毛幅(mm)15
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛丈(mm)20
毛材パキン毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。
耐久性に優れた厚手タイプです。
肌触りが良く、スムーズな着脱を可能にする裏植毛付きです。
抗菌防臭加工を施しているため、イヤな匂いを抑制します。
手のひら側スベリ止め加工付きで、作業性に優れています。
用途工場内での軽作業清掃作業農作業、園芸洗濯
仕様裏毛(裏地)あり
材質(表)塩化ビニール樹脂
滑り止め効果あり
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
仕様裏毛(裏地)あり
種別中厚手
厚さ(mm)0.35
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
全長(cm)33
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
滑り止め効果あり
ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
用途油を使う作業・水産加工。
全長(cm)30
仕様植毛付
厚さ(mm)0.33
タイプ薄手
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性
材質(裏)綿植毛
材質(表)ニトリルゴム
耐溶剤性石油系溶剤
気になるゴムの臭いを抑えています。
デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。
着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。
適合材アルミニウム、プラスチック等
材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
砥材AO#500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具マイクログラインダー
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。
指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。
独特のすべり止め加工をしています。
ニオイが少ないです。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途非鉄金属業、弱電機械業、精密機械業、小売業、医療機関、農業
仕様裏毛(裏地)なし
トラスコ品番765-5606
質量(g)30
規格食品衛生法適合品
1双
¥229
税込¥252
当日出荷
テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。水道管の切断部のバリ取りに最適です。木柄付で作業性にも優れています。
用途金属および樹脂パイプの内面研磨および内面荒らし。
毛材ワイヤ鋼線
全長(mm)110
軸径(Φmm)6
仕様鋼管用・水道管用
トラスコ品番856-3456
幅(mm)65
質量(g)30
毛丈(mm)‐
植毛部(外径×植付)(mm)20~30×40
線径(mm)0.3
2018年トラスコ掲載ページ5 1423
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
5袋(1袋100枚)のまとめ買いお買い得パックです。手荒れの原因の1つとされているタンパク質のほとんどを分解除去し、ゴムの臭いも抑えています。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
厚さ(mm)0.35
全長(cm)33.0
滑り止め効果あり
食品衛生法適合品
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。
ブラシ長(mm)50
全長(mm)100
軸径(Φmm)6.0
材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
幅(mm)(軸)6
砥材SC#320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具マイクログラインダー
適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
関連キーワード