「植物油」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
トラスコ品番283-3611
材質/仕上天然繊維主原料
質量(g)100
吸収量(L/本)3.3
サイズ(mm)Φ70×1200
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0505
鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。
フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。
水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
用途オイル・水用。
対応オイル、水
トラスコ品番791-5934
材質コットン
質量(g)145
タイプ植物系天然繊維シートタイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4
吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック)
吸油量(L/枚)0.33
吸収量(L/枚)0.8
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重20倍以上の吸着力があります。
フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。
水溶性薬品や有機溶剤の吸着もできます。
用途オイル・水用。
対応オイル、水
仕様シートタイプ
トラスコ品番329-0140
厚さ(mm)4
質量(g)700
寸法(縦×横)(mm)550×750
質量(g/枚)70
吸収量(L/枚)1.40
1袋(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。
鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。
用途オイル用。
対応オイル
タイプ植物系天然繊維主体ロールタイプ/使い勝手の良いミシン目入りタイプ
ミシン目(mm)(ピッチ)500
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0504
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0503
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0502
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。繊維がマカロニのように中空なので親油性、疎水性に優れ、吸着後も保持力が高く滴りが少ないです。経済性に優れ少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コストです。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用。(水は吸引しません)
対応オイル
トラスコ品番353-9946
材質ポリプロピレン(PP)100%
厚さ(mm)4
質量(kg)3
色ホワイト
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)400×500
吸収量(油)100L/袋
1袋(100枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
用途オイル用。
幅(mm)500
厚さ(mm)4
タイプ天然繊維ロールタイプ
対応オイル
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。
自重の約30倍の油を吸着できます。
キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
材質植物系天然繊維主体
植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。
タイプ非塩素系
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分植物油、合成油
トラスコ品番232-5659
色褐色
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、リーマ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(273mL)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
植物系天然繊維を使用した万国旗状の浮上油吸着材です。回収し易いロープ付きです。10枚のシートがつながって一連になっています。緊急備蓄品として最適です。油吸着後も沈まないので回収が容易です。
用途オイル・溶剤用。河川、貯水池などでの油流出事故の対策品として。
トラスコ品番556-4227
材質植物繊維主体
シートサイズ(mm)500X500
縦(mm)500
横(mm)5000
吸着量(L/袋)(油)16
吸収量(L/枚)16
1袋
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
関連キーワード