1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V)単相100 集塵容量(L)7 質量(kg)5.6 仕様乾式 トラスコ品番356-5670 消費電力(W)1200 騒音値(dB)65 パイプ径(Φmm)31 最大風量(m3/min)3.48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×350×340 最大真空圧(kPa)24.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

関連カテゴリ