95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途摺動補助、傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5) 最大テープ幅(mm)50
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。 材質/仕上本体:ABS樹脂 高さ(mm)97 奥行(mm)150 最大テープ外径(Φmm)125
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 特性手で切れる
1セット(10巻)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420) 最大テープ幅(mm)50 最大テープ外径(Φmm)116
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.25 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
仕様3インチ(76mm)紙管用 適合(テープ)OPP トラスコ品番819-1345 材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M) 寸法(mm)63×150×250 最大外径(mm)(テープ)125 最大テープ幅(mm)50 材質(フラップ)ポリカーボネート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。 連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。 刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。 紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質(刃)冷間圧延鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番248-4073 材質本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420) ネイビー 替刃仕様FT-22606K 最大テープ幅(mm)50 アズワン品番65-2005-63 最大テープ外径(Φmm)120
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル基布
1袋(3枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
トラスコ品番232-7236 幅(mm)67 高さ(mm)100 質量(g)110 奥行(mm)167 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100 材質(刃)ステンレス(SUS430)
1個
259 税込285
当日出荷

吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。 ステンレスブレードで良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
トラスコ品番207-3128 材質ABS樹脂 最大テープ幅(mm)25 アズワン品番64-8720-24 最大テープ外径(Φmm)56/105
1台
2,298 税込2,528
当日出荷



切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面 砥粒種類酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)740 特性蛍光
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です(手巻式)。 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。 グレー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)280.6 寸法(幅W×高さH)(mm)98×256 テープ長さ(m)5 材質(テープ)PE(ポリエチレン) 材質(ジョイント)PE(ポリエチレン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。 材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系 使用温度範囲(℃)-40~71 ブラック 全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8 トラスコ品番819-1785 質量(g)15
1個
829 税込912
当日出荷

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
1巻
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック(ゼブラ) 砥粒種類酸化アルミニウム 基材樹脂加工布 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.85 引張強度(N/25mm)740 粘着力(N/25mm)15
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふしぎテープ専用のディスペンサーです。
トラスコ品番415-4312 適合機種GJ18 材質基材:ABS樹脂 バイオレット 質量(g)30.5
1個
279 税込307
欠品中

テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。
用途テント倉庫の補修に。 仕様帆布タイプ
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 仕様切断にはカッターが必要 長さ(m)3 引張強度740N/25mm 主な用途滑り止め用 特性蛍光
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 引張強度(N/mm)740/25
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。 材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン 質量(g)290 主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に 粘着力(N/10mm)6.5 引張強度(N/10mm)92.5 特性耐久性、はがせる
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様めねじ取付用 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途に使用できる、防草シート用のテープです。手でカットが可能です。
用途ピンの打ち込み後の補強に。防草シートをつなぎ合わせる際に。防草シートの破損補修に。 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 引張強度(N/mm)250/50 粘着力(N/mm)15/25
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット トラスコ品番819-5071 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0~50 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷

ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様おねじ取付用 トラスコ品番819-5053 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 取り付け形状おねじ取付用 使用温度(℃)0~50
1個
129 税込142
翌日出荷

仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 キャスター金具スチール 適合ストッパー- 材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)省音ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 適合ストッパー- 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
用途オフィスでの梱包作業等に。 トラスコ品番243-8890 材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂 幅(mm)50 厚さ(mm)0.055 カッター:イエロー テープ:クリア タイプカッター付 長さ(m)50 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
729 税込802
翌日出荷

TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要 トラスコ品番243-8889 材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂 幅(mm)50 厚さ(mm)0.055 クリア タイプ替テープ 長さ(m)50 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
539 税込593
翌日出荷

熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。 耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。 任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。 薄型のため自然な使用感が保てます。
用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。 積み荷のズレ防止として。 仮固定用のマットとして。 道工具の滑落防止として。 ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。 屋内用。 主な用途滑り止め用
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。 主な用途滑り止め用
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸ばして貼れるためコーナー部の補修も簡単にできる合皮シートです。強い粘着力で簡単にはがれず耐久性の高いシートです。補修個所の大きさに合わせてカットして使用できます。
用途自動車・2輪車・建機・農機・椅子・ソファー等の合皮シートの補修に最適です。 基材表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステル テープ厚さ(mm)0.57 粘着剤アクリル系樹脂
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)